ZURN Toppspud, automatisk spyleventil


filtre
StilModellbatteri~~POS=TRUNCFinishGallons per spylingInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeRough-InSensorområdePris (eks. mva)
A
ZTR6203-EWS-HW
-Chrome0.53/4 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar3 315 NOK
B
ZTR6200EV-HW
-Chrome1.281-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar3 315 NOK
C
ZTR6200-ONE-HW
-Chrome1.11-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar3 315 NOK
D
ZTR6200-WS1-HW
-Chrome1.61-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar3 315 NOK
E
ZER6003PL-ULF-CCP
3 årPolert Chrome0.1253/4 "IPS25 til 80 psi11 1 / 2 "4 til 12 "2 485 NOK
E
ZER6003PL-WS1-CCP
3 årPolert Chrome1 til 1.53/4 "IPS25 til 80 psi11 1 / 2 "4 til 12 "2 485 NOK
F
ZER6003PL-CPM
3 årPolert Chrome1.53/4 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"2 570 NOK
G
ZTR6203-QRT-LL
3 årPolert Chrome0.253/4 "IPS35 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"3 315 NOK
H
ZER6000AV-HET-CPM
3 årPolert Chrome1.281 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "Justerbar2 717 NOK
I
ZER6000PL-CPM
3 årPolert Chrome3.51 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"2 570 NOK
I
ZER6000PL-WS1-CPM
3 årPolert Chrome1.61 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"2 570 NOK
J
ZER6003AV-EWS-CPM
3 årPolert Chrome0.53/4 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"2 717 NOK
G
ZTR6203-QRT
3 årPolert Chrome0.253/4 "IPS35 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"2 982 NOK
F
ZER6003PL-WS1-CPM
3 årPolert Chrome13/4 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"2 570 NOK
A
ZTR6203-QRT-HW
3 år @ 4000 skyllinger/månedChrome0.251-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar7 293 NOK
K
ZTR6200-ONE
3 år @ 4000 skyllinger/månedChrome1.11-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar2 982 NOK
L
ZTR6201-WS1
3 år @ 4000 skyllinger/månedChrome11-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar6 469 NOK
A
ZTR6203-WS1-HW
3 år @ 4000 skyllinger/månedChrome11-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar3 315 NOK
M
ZTR6200-ONE-LL
10 årChrome1.11-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar3 315 NOK
N
ZTR6201-WS1-LL
10 årChrome11-1/2 "IPS35 til 80 psi10 ", 12", 14 "Justerbar7 053 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?