Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN ZTR6200-ONE-HW eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HFH 468C91

ZURN ZTR6200-ONE-HW eksponert, toppspud, automatisk spyleventil

På lager
Vare: CF2HFH Modell: ZTR6200-ONE-HWKryssreferanse: 468C91
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
8 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk spyleventil
FinishChrome
Gallons per spyling1.1
Innløpsstørrelse1-1/2 "IPS
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 80 psi
Rough-In10 ", 12", 14 "
SensorområdeJusterbar
Spud kobling1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCFinishGallons per spylingInnløpsstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeRough-InSensorområdePris
ZURN ZER6003PL-ULF-CCP eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HEV 60HL98 ZER6003PL-ULF-CCP3 årPolert Chrome0.1253/4 "IPS25 til 80 psi11 1 / 2 "4 til 12 "5 769 NOK
ZURN ZER6003PL-WS1-CCP eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HEW 60HL99 ZER6003PL-WS1-CCP3 årPolert Chrome1 til 1.53/4 "IPS25 til 80 psi11 1 / 2 "4 til 12 "5 800 NOK
ZURN ZER6000PL-CPM eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HEY 45ND22 ZER6000PL-CPM3 årPolert Chrome3.51 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"6 071 NOK
ZURN ZER6000PL-WS1-CPM eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HEZ 45ND23 ZER6000PL-WS1-CPM3 årPolert Chrome1.61 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"6 110 NOK
ZURN ZER6003AV-EWS-CPM eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HFA 45ND24 ZER6003AV-EWS-CPM3 årPolert Chrome0.53/4 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"7 531 NOK
ZURN ZER6003PL-CPM eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HFB 45ND25 ZER6003PL-CPM3 årPolert Chrome1.53/4 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"5 579 NOK
ZURN ZER6003PL-WS1-CPM eksponert, toppspud, automatisk spyleventil | CF2HFC 45ND26 ZER6003PL-WS1-CPM3 årPolert Chrome13/4 "IPS20 til 80 psi11 1 / 2 "12 "til 60"7 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZTR6200-ONE-HW eksponert, toppspud, automatisk spyleventil
8 636 NOK / enhet