DAYTON Aksiale vifter


filtre
Peiling Type: Ball , Farge: Svart , Ledningslengde: 2 ft. , Diameter: 10 " , Miljøapplikasjoner: Utstyr kjøling , Høyde: 6 3 / 4 " , Husmateriale: Aluminum , Hz: 50 / 60 Hz , IP-vurdering: IP33 , Maks. Omgivelsestemperatur: 176 grader F , Motorisolasjon: Klasse A , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Bredde: 5 15 / 16 "
StilModellLydnivåLuftstrømampsSpenningWattsBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPDybdePris (eks. mva)
A
55 30VDXNUMX
--------339NOK
RFQ
B
55 27VDXNUMX
--------183NOK
RFQ
C
55 32VDXNUMX
--------680NOK
RFQ
D
55 28VDXNUMX
--------347NOK
RFQ
E
55 33VDXNUMX
50 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat447/5303 1 / 2 "1 061 NOK
RFQ
F
55 36VDXNUMX
51 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat452/5273 1 / 2 "1 061 NOK
RFQ
G
55 31VDXNUMX
51 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonat454/5373 1 / 2 "1 061 NOK
RFQ
H
55 35VDXNUMX
59 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT plast196/2292"750NOK
RFQ
I
55 26VDXNUMX
59 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT plast197/2322"745NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?