Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 55VD36 Standard rund aksialvifte, 3 1/2 tomme dybde, 120VAC | CH6KJC

DAYTON 55VD36 standard rund aksialvifte, 3 1/2 tomme dybde, 120VAC

På lager
Vare: CH6KJC Modell: 55VD36

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
Luftstrøm452 / 527 cfm
amps0.37 / 0.38A
Bearing TypeBall
Bladmaterialepolykarbonat
CFM @ 0.000-inn. SP452/527
FARGESvart
Dybde3 1 / 2 "
Diameter10 "
MiljøapplikasjonerUtstyr kjøling
Housing MaterialAluminum
Hz50 / 60 Hz
IP RatingIP33
Maks. Omgivelsestemp.176 grader F
MotorisolasjonKlasse A
Monteringsøye OC9 11 / 16 "
RPM1400/1700 o/min
FormRund
Lydnivå51 / 54 dB
Spenning120V AC
Watts42 / 43W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåLuftstrømampsSpenningWattsBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPDybdePris
DAYTON 55VD31 Standard rund aksialvifte, 3 1/2 tomme dybde, 230VAC | CH6KHZ 55 31VDXNUMX51 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonat454/5373 1 / 2 "1 097 NOK
DAYTON 55VD33 Standard rund aksialvifte, 3 1/2 tomme dybde, 120VAC | CH6KJA 55 33VDXNUMX50 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat447/5303 1 / 2 "1 097 NOK
DAYTON 55VD35 Standard avlang aksialvifte, 6 3/4 tommer x 5 15/16 tommer x 2 tommer størrelse, 230VAC | CH6KJB 55 35VDXNUMX59 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT plast196/2292"750NOK
DAYTON 55VD26 Avlang aksialvifte, 6 3/4 tommers høyde, 5 15/16 tommers bredde, 2 tommers dybde, 120VAC | CH6TBA 55 26VDXNUMX59 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT plast197/2322"745NOK
DAYTON 55VD32 rund aksialvifte, 6 3/4 tommers diameter, 2 tommers dybde, aluminium, 120V AC | CJ3MXF 55 32VDXNUMX--------680NOK
DAYTON 55VD30 Standard firkantet aksialvifte, 4 11/16 tommers høyde, 1 1/2 tommers dybde, aluminium, 115V AC | CJ3MXH 55 30VDXNUMX--------339NOK
DAYTON 55VD28 Standard firkantet aksialvifte, 3 1/8 tommers høyde, 1 1/2 tommers dybde, aluminium, 115V AC | CJ3MXJ 55 28VDXNUMX--------347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55VD36 standard rund aksialvifte, 3 1/2 tomme dybde, 120VAC
1 097 NOK / enhet