MORSE DRUM 201/20-1-50 Bærbar Trommelrulle, 16 RPM, 1 Fas, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ

MORSE DRUM 201/20-1-50 bærbar trommelrulle, 16 o/min, 1 fase, 50 Hz, TEFC-motor

På lager
Vare: AF6FCJ Modell: 201/20-1-50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar trommelull
amps7.2/3.6A
Kapasitet tørr300 lbs.
Kapasitet Væsker500 lbs.
Ledningslengde8"
Trommel Dia.6 "til 28"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM16 RPM
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Frekvens50 Hz
HP1 / 2 hk
Hz50
Lengde34.75 "
Lastet høyde40 "
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
annenValgfrie adaptere for plasttrommel / 1 - 5 gallon boks
Generell dybde34 3 / 4 "
Total høyde19 1 / 4 "
Samlet bredde21 "
Fase1
Plug Type3 Stikk
SpeedFikset
HastighetstypeFikset
vippeTippespak
Tilt stilTipping Spak
typenBærbar
Spenning110/220V AC
HjulkonfigurasjonTo svingbare hjul og to akselmonterte hjul
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyolefin
HjulNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.1
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 201/20-1-50 bærbar trommelvalse for blanding av innholdet i en lukket trommel i kjemikalier, olje og gass, farmasøytisk / bioteknologisk industri eller enhver applikasjon som krever jevn eller homogen blanding av flytende eller tørr trommelinnhold.
    • Trommelvalsen sparer tid, arbeid og penger ved å redusere tap som følge av overføring eller bruk av spesielle kar for homogenisering av innholdet.
    • Denne brukerspesifikke modellen krever 1-fase, 110/220V, 50Hz motor og er flott for bruk i små rom og kan brukes med en rekke trommeltyper og størrelser fra en 19-liters spann/bøtte til en 205-liters trommel laget av enten stål eller plast.
    • Integrert med 2 polyolefinhjul, 2 svingbare hjul og en innebygd tippestang for giring for vertikal lasting og lossing og 4 driv- og 4 tomgangshjul for rullende trommer.
    • Enheten ruller tromler med en fast hastighet på 16 RPM og kan ta imot tromler med en maksimal diameter på 71 cm og en maksimal høyde på 96 cm.
    • Trommelvalsen er klassifisert for en maksimal trommelvekt på 227 kg og støtter også litt tyngre tromler på opptil 250 kg som skal rulles, ved hjelp av ekstra hjul for å fordele tilleggsvekten.
    • Den bærbare trommelvalsen fungerer i tre trinn: 1) Legg trommelen vertikalt på bunnplaten på trommelvalsen. 2) Senk den øverste felgkroken til den øverste, indre trommelkanten for å feste trommelen mot trommelrullen. 3) Slipp støttebenet og bruk vippespaken (uttrekkbar) for å vippe trommelrullen fra oppreist til horisontal rullestilling. MERK: Tunge trommer må ha en minimumshøyde på 76 cm for at felgkroken skal låse trommelen på plass.
    • En separat kontroll / bryter / plugg-kombinasjon leveres med denne modellen som kan installeres på enheten av en kvalifisert elektriker, da kontroller ikke er inkludert i denne modellen. Bærbare trommelruller bør installeres med et beskyttelsesskap, ved hjelp av sikkerhetssperre (selges separat) som slår av trommelvalsen når skapporten åpnes, og sikrer arbeidernes sikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris
MORSE DRUM 201/20-1 Bærbar Trommelrulle, 20 RPM, 1 Fas, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFikset20 RPM-500 lbs.41 299 NOK
MORSE DRUM 201/20-3 bærbar trommelull, 20 RPM, 3-fase, 60Hz, 0.5 Hk, TEFC-motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-500 lbs.33 208 NOK
MORSE DRUM 201/20-3-50 Bærbar trommelull, 16 RPM, 3 Fas, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-500 lbs.35 413 NOK
MORSE DRUM 201/20-575 Bærbar Trommelrulle, 20 RPM, 3 Fas, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFikset20 RPM-500 lbs.33 409 NOK
MORSE DRUM 201/20-A bærbar trommelrulle, 20 RPM, luftmotor | AF6FCN 201/20-A---Fikset20 RPM-500 lbs.33 676 NOK
MORSE DRUM 201/20-E1 bærbar trommelull, 20 RPM, eksplosjonssikker, 1 fase | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFikset20 RPM-500 lbs.42 563 NOK
MORSE DRUM 201/20-E1-50 bærbar trommelull, 16 RPM, eksplosjonssikker, 1 fase, 50Hz | AF6FCQ 201/20-E1-50-1110/220V ACFikset16 RPM-500 lbs.50 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 201/20-1-50 bærbar trommelrulle, 16 o/min, 1 fase, 50 Hz, TEFC-motor
35 948 NOK / enhet