MORSE DRUM Trommelruller

Morse Drum industrielle trommelvalser er designet for å romme 30 / 55 gallon fat som inneholder maling, olje, lim, fargestoff og harpiks og produserer en homogen blanding ved både faste og variable hastighetsinnstillinger. Trommelrullene i Morse Drum 201-serien har innelukkede bak- og sider for å beskytte drivmekanismen og en innebygd tippestang med en ny støtte for støtte for valsen, for utplassering av trommelen, i oppreist stilling. Disse trommelvalsene er også utstyrt med 4 kraftige styrehjul for flytting av trommel eller bærbarhet. For å gi en håndfri blandeoperasjon har Morse Drum 456-seriens løftetrommelvalser et innebygd hydraulisk system som effektivt løfter trommelen, holdt på gulvnivå. I tillegg tilbyr disse valsene også variabel trommelrotasjonshastighet fra 5 til 20 o/min. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelvalsene, tilgjengelig i en- og trefasemotorvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Morse Drum-distributør.

filtre

Morse trommelruller, også kjent som trommelrotatorer, er industrielle maskiner som brukes til å rotere eller blande innholdet i trommel. De er ofte ansatt i den kjemiske, farmasøytiske, matvareindustrien og produksjonsindustrien.
MORSE DRUM -

456 Series Hydra-Lift trommelvalser

Morse Hydra-Lift trommelrotatorer er designet for å blande innholdet i en lukket trommel og eliminere risikoen for forurensning og sprut av farlige materialer. Disse rotatorene er ergonomisk drevet for å vippe trommer fra stående til rullende stilling og kan roteres i hastigheter fra 4 til 20 rpm. De er integrert med en luft / TEFC / eksplosjonssikker motor som kan fungere ved omgivelsestemperaturer opptil 130 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelrotatorene som er tilgjengelige i trommediametre fra 6 til 26 tommer Raptor Supplies.

StilModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A456-1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.95 683NOK
A456-3-50-3230/400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.96 886NOK
A456-E1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.105 305NOK
A456-E1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.110 517NOK
A456-E3-3208-230/ 460V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.106 508NOK
A456-E3-50-3230/400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.109 581NOK
B456-A----5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.92 476NOK
B456-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.100 227NOK
B456-E3-575-3575V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.112 789NOK
A456-1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.100 494NOK
A456-3-3208V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.96 218NOK
StilModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A2-5154-1-1115/ 208-230V ACFikset20 RPM-1000 lbs.62 675NOK
A2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACVariabel20 RPM-1000 lbs.57 396NOK
RFQ
A2-5154-E1-1115/230V ACFikset20 RPM-1000 lbs.72 831NOK
RFQ
A2-5154-E1-50-1220V ACFikset16 RPM-1000 lbs.78 444NOK
RFQ
A2-5154-E3-575-3575V ACFikset20 RPM-1000 lbs.81 384NOK
RFQ
A2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-1000 lbs.78 444NOK
RFQ
A2-5154-E3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-1000 lbs.77 509NOK
RFQ
A2-5154-A---Luftkontrollert20 RPM-1000 lbs.64 813NOK
RFQ
MORSE DRUM -

1-5154 Series Single Stationary Trommelruller

Morse Drum 1-5154 Series enkle stasjonære trommelruller brukes til å blande eller blande innholdet inne i trommelene ved å rotere dem i maling, kjemiske og industrielle applikasjoner. De sparer tid, arbeid og penger ved å redusere tap som følge av overføring eller bruk av spesielle kar for homogenisering av innholdet. Trommelvalsene har 4 tomgangshjul og 4 drivhjul for å levere rotasjonshastigheter på 16 / 20 rpm. Disse enkelttrommelvalsene er integrert med TEFC / inverter-duty / eksplosjonssikre / luftmotorkapslinger for å holde motorviklingene kjølige ved en maksimal omgivelsestemperatur på 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelvalsene med 1 eller 3 fase elektriske tilkoblinger.
Raptor Supplies tilbyr også 201 -serien, bærbare trommevalser med hjul og innebygde tippestenger for lasting og lossing av fat i oppreist stilling.

StilModellHzFaseSpenningMaterialeHastighetstypeTrommel RPMMotorPris (eks. mva)
A1-5154-1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-39 957NOK
B1-5154SS-1-1115/ 208-230V ACRustfritt stålFikset20 RPM-135 975NOK
B1-5154SS-E3-3208-230/ 460V ACRustfritt stålFikset20 RPM-147 668NOK
A1-5154-3-3115/ 230/ 460V ACStålVariabel20 RPM-40 358NOK
A1-5154-E1-1115/ 208-230V ACStålFikset20 RPM-49 178NOK
A1-5154-E1-50-1220V ACStålFikset16 RPM-56 862NOK
A1-5154-E3-50-3230/400V ACStålFikset16 RPM-56 060NOK
A1-5154-E3-575-3575V ACStålFikset20 RPM-46 973NOK
A1-5154-A---StålLuftkontrollert20 RPM-45 035NOK
B1-5154SS-3-3230V ACRustfritt stålVariabel20 RPM-141 654NOK
B1-5154SS-E1-50-1220V ACRustfritt stålFikset16 RPM-157 022NOK
B1-5154SS-E3-575-3575V ACRustfritt stålFikset20 RPM-143 659NOK
A1-5154-E3-3208-230/ 460V ACStålFikset20 RPM-48 242NOK
B1-5154SS-A-3-Rustfritt stålLuftkontrollert20 RPM-162 368NOK
B1-5154SS-E1-1115/ 208-230V ACRustfritt stålFikset20 RPM-147 000NOK
B1-5154SS-E3-50-3230/400V ACRustfritt stålFikset16 RPM-155 686NOK
StilModellFaseHzSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A456-1-50-CE1-220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.193 906NOK
A456-3-50-CE3-400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.189 630NOK
MORSE DRUM -

201-serie bærbare trommelruller

Morse-trommelvalser er mye brukt til å blande partier av pulver, blande maling, oljer, uretanharpiks, lim, fargestoffer, smaker osv. inne i en forseglet trommel. Disse valsene eliminerer sjansene for eksponering for skadelige kjemikalier og krever ikke opprydding forbundet med innsettingsblandere. De har en fast hastighet på 20 rpm og den variable hastigheten varierer mellom 15 og 24 rpm. Disse Morse-trommelvalsene kan håndtere opptil 227 kg belastning og kan enkelt justeres for å romme 30 eller 55 gallon fat. Disse eksplosjonssikre elektriske trommelblanderne er tilgjengelige i en- og trefasemotorvarianter.

StilModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-500 lbs.33 208NOK
A201/20-E3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-500 lbs.50 113NOK
A201BVS-575-3575V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.49 980NOK
A201VS-1-1115V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.41 028NOK
A201VS-3-3208-230/ 460V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.40 090NOK
A201VS-575-3575V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.40 090NOK
A201VS-E3-50-3230/400V ACVariabel13 til 20 XNUMX o / min-500 lbs.56 795NOK
A201 / 20-1-1115V ACFikset20 RPM-500 lbs.41 299NOK
A201 / 20-1-50-1110/220V ACFikset16 RPM-500 lbs.35 948NOK
A201/20-E1-50-1110/220V ACFikset16 RPM-500 lbs.50 380NOK
A201B / 20-3-3208-230/ 460V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 630NOK
A201BVS-1-50-1110/220V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.51 450NOK
A201B / 20-575-3575V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.42 630NOK
A201B / 20-E575-3575V ACBelte fast20 RPM-300 lbs.50 113NOK
A201BVS-3-50-3230/400V ACVariabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.50 514NOK
A201BVS-A---Variabel belte13 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.49 445NOK
A201VS-1-50-1110/220V ACVariabel13 til 20 XNUMX o / min-500 lbs.42 897NOK
A201VS-3-50-3230/400V ACVariabel13 til 20 XNUMX o / min-500 lbs.42 095NOK
A201VS-E1-1115/ 208-230V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.54 823NOK
A201VS-E3-3208-230/ 460V ACVariabel15 til 24 XNUMX o / min-500 lbs.46 839NOK
A201BVS-3-3208-230/ 460V ACVariabel belte15 til 20 XNUMX o / min-300 lbs.48 777NOK
A201BVS-1-1115V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.48 109NOK
A201 / 20-3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-500 lbs.35 413NOK
A201BVS-E575-3575V ACVariabel belte15 til 24 XNUMX o / min-300 lbs.59 735NOK
A201B / 20-3-50-3230/400V ACBelte fast16 RPM-300 lbs.44 367NOK
MORSE DRUM -

Custom Hydra Lift Trommelrulle, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
456SCN2QLN-
RFQ

Egenskaper

  • Morse-trommelruller tåler omgivelsestemperaturer på opptil 140 grader F.
  • De kan håndtere kantede stål-, plast- og fiberfat.
  • Disse morse-trommelrotatorene har 4 driv- og 4 tomgangshjul for å rulle trommel effektivt.

Arbeidsmekanisme

  • Plasser trommelen på trommelvalsens plattform.
  • Fest trommelen godt på trommelvalsen.
  • Aktiver strømkilden for trommelvalsen.
  • Still inn ønskede rotasjonsparametere (hastighet, retning, modus) ved hjelp av kontrollmekanismene.
  • Start rotasjonen av trommelvalsen.
  • Overvåk blandeprosessen og foreta justeringer om nødvendig.
  • Slå av strømmen til trommelvalsen når blandingen er fullført.
  • Fjern trommelen trygt fra plattformen eller støttemekanismen.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg flytte disse trommelvalsene fra ett sted til et annet?

Morsetromme 201-serien trommelruller er bærbare enheter som kan flyttes over arbeidsområdet.

Hvordan vedlikeholde en Morse-trommerulle?

Regelmessig vedlikehold, som smøring av bevegelige deler og inspeksjon av elektriske komponenter, anbefales.

Hvordan velger jeg riktig trommelhåndteringsutstyr for mine behov?

Vurder faktorer som type og størrelse på tromler du håndterer, krav til vektkapasitet, manøvrerbarhet og plassbegrensninger.

Hvilke forholdsregler bør jeg ta når jeg bruker utstyr for trommelhåndtering?

Bruk passende personlig verneutstyr, sikre tromlene før løfting eller flytting og unngå overbelastning av utstyr utover dets kapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?