MORSE TROMMEL 456-3-50-CE CE-merket Hydra-Lift Trommelrulle, 400v, 50Hz, 3 Fas, 454 kg Cap | AG7GUC

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-merket Hydra-Lift trommelrulle, 400v, 50Hz, 3 fase, 454 kg hette

På lager
Vare: AG7GUC Modell: 456-3-50-CE

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Trommelrulle
amps1.8A
Kapasitet tørr400 lbs.
Kapasitet Væsker1000 lbs.
Trommel Dia.6 "til 26"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM4 til 16 XNUMX o / min
Trommel TypeStål og plast
Frekvens50 Hz
HP1 hk
Hz50
HeisKraftløft
LøftestilHåndtruck eller talje
Maks. Hydraulisk trykk2100 psi
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase3
Rullekapasitet1000 lbs.
SpeedVariabel
HastighetstypeVariabel
vippeLastebil eller heis
Tilt stilErgonomisk drevet hydraulikk
Timer RangeOpptil 16 timer
typenstasjonær
Spenning400V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 649.8
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 3-fase / 400v versjon av Morse Drum 456 CE-merket Hydra-lift trommelvalse. Inkluderer CE-merking og testet i samsvar med det europeiske maskindirektivet
    • Roter det tørre eller flytende innholdet i en lukket ståltrommel med en størrelse på opptil 200 liter. Bruk POLY-55 hvis du trenger å rotere en plasttrommel
    • Enheten leveres med helling for å flytte en oppreist trommel i vannrett stilling. Roterer trommelen med en variabel hastighet mellom 4 - 16 RPM og inkluderer en tidtaker
    • Inkluderer (i) hydraulisk trommelvalse, (ii) portkapsling med sikkerhetslås, (iii) eksterne kontroller og (iv) skip i en eksportkasse. Ikke til bruk i farlige omgivelser

Produktvarianter

ProduktModellFaseHzSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE TROMMEL 456-1-50-CE CE-merket Hydra-Lift Trommelrulle, 220v, 50Hz, 1 Fas, 454 kg Cap | AG7GUB 456-1-50-CE1-220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.193 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 456-3-50-CE CE-merket Hydra-Lift trommelrulle, 400v, 50Hz, 3 fase, 454 kg hette
189 630 NOK / enhet