MORSE TROMMEL 456-1-50-CE CE-merket Hydra-Lift Trommelrulle, 220v, 50Hz, 1 Fas, 454 kg Cap | AG7GUB

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-merket Hydra-Lift trommelrulle, 220v, 50Hz, 1 fase, 454 kg hette

På lager
Vare: AG7GUB Modell: 456-1-50-CE

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

193 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Trommelrulle
amps6.2A
Kapasitet tørr400 lbs.
Kapasitet Væsker1000 lbs.
Trommel Dia.6 "til 26"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM4 til 16 XNUMX o / min
Trommel TypeStål og plast
Frekvens50 Hz
HP1 hk
Hz50
HeisKraftløft
LøftestilHåndtruck eller talje
Maks. Hydraulisk trykk2100 psi
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase1
HastighetstypeVariabel
vippeLastebil eller heis
Tilt stilErgonomisk drevet hydraulikk
Timer RangeOpptil 16 timer
typenstasjonær
Spenning220V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 649.8
Skipets høyde (cm)180.34
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1-Phase / 220v modell av Morse Drum 456 CE-merket hydraulisk trommelvalse. Ligner på Hydra-lift-serien, men med CE-sertifisering for bruk i europeiske markeder
    • Perfekt for å rulle det lukkede innholdet i en ståltrommel opp til 208 liter (55 gallon) i størrelse. Valgfritt POLY-456-tilbehør er tilgjengelig for å rulle en plasttrommel
    • Drevet hydraulisk vipping tar en oppreist trommel og beveger seg i vannrett stilling for rulling. Bruker åtte neoprenhjul for å rotere trommelen med en variabel hastighet på 4 - 16 RPM
    • Komplett pakke som inkluderer trommelrullen, sikkerhetsskap med sperre, ekstern NEMA 4/12 kontroller og eksportkasse som muliggjør sjøtransport hvis ønskelig
    • Blanding av en lukket trommel eliminerer forurensningsrisiko, søl og oppryddingskostnader + forbedrer arbeidernes sikkerhet ved å redusere eksponeringen for trommelinnholdet. Denne CE-merkede trommelvalsen er designet for bruk i ikke-farlige miljøer

Produktvarianter

ProduktModellFaseHzSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE TROMMEL 456-3-50-CE CE-merket Hydra-Lift Trommelrulle, 400v, 50Hz, 3 Fas, 454 kg Cap | AG7GUC 456-3-50-CE3-400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.189 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 456-1-50-CE CE-merket Hydra-Lift trommelrulle, 220v, 50Hz, 1 fase, 454 kg hette
193 906 NOK / enhet