MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling


filtre
Bunn-ID: 1.654 " , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 3 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0004447
1.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 kvm Tommer6.180.87 "295NOK
RFQ
A
MF0419634
1.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 kvm Tommer6.180.87 "295NOK
RFQ
A
MF0589649
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 kvm Tommer6.18 "0.87 "295NOK
RFQ
A
MF0419635
1.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 kvm Tommer6.180.87 "295NOK
RFQ
A
MF0264075
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 kvm Tommer6.18 "0.87 "295NOK
RFQ
A
MF0366758
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 kvm Tommer6.18 "0.87 "295NOK
RFQ
A
MF0006030
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 kvm Tommer6.18 "0.87 "295NOK
RFQ
A
MF0397630
1.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 kvm Tommer6.18 "0.87 "295NOK
RFQ
B
MF0095013
1.772 "1.772 "6.19305305 PSI155 kvm Tommer8.22 "1.004 "259NOK
RFQ
C
MF0118690
1.772 "1.772 "6.29305305 PSI85 kvm Tommer4.44 "1.004 "193NOK
RFQ
B
MF0025895
1.772 "1.772 "6.19305305 PSI155 kvm Tommer8.22 "1.004 "259NOK
RFQ
C
MF0095005
1.772 "1.772 "6.29-305 PSI85 kvm Tommer4.44 "1.004 "193NOK
RFQ
D
MF0264125
2.362 "2.362 "--435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
D
MF0420217
2.362 "2.362 "--435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
D
MF0006018
2.362 "2.362 "--435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
D
MF0366927
2.362 "2.362 "--435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
D
MF0397769
2.362 "2.362 "-435435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
D
MF0420218
2.362 "2.362 "-435435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
D
MF0589728
2.362 "2.362 "-435435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
E
MF0066823
3.602 "3.602 "----7.892.488 "548NOK
RFQ
E
MF0876241
3.602 "3.602 "----7.892.488 "548NOK
RFQ
E
MF0024253
3.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "548NOK
RFQ
E
MF0094361
3.602 "3.602 "----7.892.488 "548NOK
RFQ
E
MF0418768
3.602 "3.602 "----7.892.488 "548NOK
RFQ
E
MF0876242
3.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "548NOK
RFQ
F
MF0886976
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0742793
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0095080
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
F
MF0095508
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0104534
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0118037
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0834528
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0774948
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0694551
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
F
MF0418032
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0581650
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0175823
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0418186
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 kvm Tommer18.51.654 "348NOK
RFQ
G
MF0392443
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
F
MF0222485
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0095924
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
G
MF0408020
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 kvm Tommer18.51.654 "348NOK
RFQ
F
MF0418033
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0026341
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 kvm Tommer18.51.654 "348NOK
RFQ
F
MF0076909
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0705239
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0644320
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0026241
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0026250
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
G
MF0495293
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 kvm Tommer18.51.654 "348NOK
RFQ
F
MF0452179
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0895565
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0418034
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0887879
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0418185
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
F
MF0525470
3.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
F
MF0090773
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0876845
3.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
F
MF0418035
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
G
MF0085089
3.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 kvm Tommer18.51.654 "348NOK
RFQ
F
MF0244458
3.898 "3.898 "-145145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?