MAIN FILTER INC. MF0025895 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 8.22 Inch Height | CF6TFH

HOVEDFILTER INC. MF0025895 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 8.22 ​​tommers høyde

Vare: CF6TFH Modell: MF0025895
259NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.772 "
Kapasitet6.19
Skjul trykk305
Sprekktrykk305 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse155 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.22 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.004 "
Topp OD1.772 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0004046 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 18.5 tommers høyde | CF6QFV MF00040463.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 kvm Tommer18.5 "1.654 "348NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004090 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6QFY MF00040903.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004447 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QJA MF00044471.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 kvm Tommer6.180.87 "295NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005998 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 18.5 tommers høyde | CF6QLM MF00059983.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 kvm Tommer18.51.654 "348NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006018 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6QME MF00060182.362 "2.362 "--435 PSI234 kvm Tommer7.4 "1.347 "323NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006030 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QMM MF00060301.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 kvm Tommer6.18 "0.87 "295NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024253 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron rating, Viton tetning, 7.89 tommers høyde | CF6TAZ MF00242533.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "548NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0025895 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 8.22 ​​tommers høyde
259NOK / enhet