MORSE TROMMEL 2-5154-1 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, Tefc-motor | AX3KNQ

MORSE DRUM 2-5154-1 Dobbel stasjonær trommelrull, 20 o / min, 1 hk, Tefc-motor

På lager
Vare: AX3KNQ Modell: 2-5154-1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær trommelull
amps6.4/ 7/ 12.8A
Base dimensjon24 "x 97"
Kapasitet tørr300 lbs.
Kapasitet Væsker1000 lbs.
Trommel Dia.6 "til 28"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM20 RPM
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60 Hz
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Antall hjul8
Fase1
Skaft Dia.1"
HastighetstypeFikset
StroppematerialeFjærstål
typenstasjonær
Spenning115/ 208-230V AC
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 210.6
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)259.08
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris
MORSE DRUM 2-5154-3 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, inverter Duty Motor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACVariabel20 RPM-1000 lbs.57 396 NOK
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E1 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNT 2-5154-E1-1115/230V ACFikset20 RPM-1000 lbs.72 831 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-E1-50 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACFikset16 RPM-1000 lbs.78 444 NOK
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-1000 lbs.78 444 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-E3-50 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNW 2-5154-E3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-1000 lbs.77 509 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-E3-575 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACFikset20 RPM-1000 lbs.81 384 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-A dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, luftmotor | AX3KNY 2-5154-A---Luftkontrollert20 RPM-1000 lbs.64 813 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-1 Dobbel stasjonær trommelrull, 20 o / min, 1 hk, Tefc-motor
62 675 NOK / enhet