MORSE DRUM 2-5154-3 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, inverter Duty Motor | AX3KNR

MORSE DRUM 2-5154-3 Dobbel stasjonær trommelrull, 20 o / min, 1 hk, inverter-driftsmotor

Vare: AX3KNR Modell: 2-5154-3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

57 396 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær trommelull
amps1.4/2.8A
Base dimensjon24 "x 97"
Kapasitet tørr300 lbs.
Kapasitet Væsker1000 lbs.
Trommel Dia.6 "til 28"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM20 RPM
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60 Hz
Maks. Driftstemperatur140 grader F
MotorInvertertjeneste
Motor TypeInverter plikt
Antall hjul8
Fase3
Skaft Dia.1"
HastighetstypeVariabel
StroppematerialeFjærstål
typenstasjonær
Spenning115/ 230/ 460V AC
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207.45
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)259.08
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningHastighetstypeTrommel RPMMotorKapasitet Væsker Pris
MORSE TROMMEL 2-5154-1 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, Tefc-motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACFikset20 RPM-1000 lbs.62 675 NOK
MORSE DRUM 2-5154-E1 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNT 2-5154-E1-1115/230V ACFikset20 RPM-1000 lbs.72 831 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-E1-50 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACFikset16 RPM-1000 lbs.78 444 NOK
RFQ
MORSE DRUM 2-5154-E3 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, 1 hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACFikset20 RPM-1000 lbs.78 444 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-E3-50 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNW 2-5154-E3-50-3230/400V ACFikset16 RPM-1000 lbs.77 509 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-E3-575 Dobbel stasjonær trommelrulle, 20 rpm, 1 Hk, eksplosjonssikker motor | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACFikset20 RPM-1000 lbs.81 384 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 2-5154-A dobbel stasjonær trommelrulle, 20 o/min, luftmotor | AX3KNY 2-5154-A---Luftkontrollert20 RPM-1000 lbs.64 813 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-3 Dobbel stasjonær trommelrull, 20 o / min, 1 hk, inverter-driftsmotor
57 396 NOK / enhet