MORSE DRUM 456-1 Hydra-Lift Trommelrulle, 5-20 Rpm, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YVE

MORSE DRUM 456-1 Hydra-Lift trommelrulle, 5-20 rpm, 1 fase, 115/230V, 60 Hz

På lager
Vare: CD8YVE Modell: 456-1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Trommelrulle
amps6.4/ 7/ 12.8A
Kapasitet tørr400 lbs.
Kapasitet Væsker1000 lbs.
Trommel Dia.6 "til 26"
TrommehøydeOpptil 40 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommel RPM5 til 20 XNUMX o / min
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60
Maks. Driftstemperatur130 grader F
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase1
HastighetstypeVariabel
Tilt stilErgonomisk drevet hydraulikk
typenstasjonær
Spenning115/ 208-230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 283.5
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontroller selges separat

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE DRUM 456-3-575 Hydra-Lift Trommelrulle, 5-20 RPM, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFC 456-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.100 227 NOK
MORSE DRUM 456-A Hydra-Lift Trommelrulle, 5-20 RPM, Luftmotor | AF6FFD 29XU24 456-A----5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.92 476 NOK
MORSE DRUM 456-E3-575 Hydra-Lift Trommelrulle, 5-20 RPM, Eksplosjonssikker, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFE 456-E3-575-3575V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.112 789 NOK
MORSE DRUM 456-1-50 Hydra-Lift Trommelrulle, 4-16 Rpm, 1 Fas, 220V, 50 Hz | CD8YVF 456-1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.100 494 NOK
MORSE DRUM 456-3 Hydra-Lift Trommelrulle, 5-20 Rpm, 3 Fas, 230/460V, 60 Hz | CD8YVG 456-3-3208V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.96 218 NOK
MORSE DRUM 456-3-50 Hydra-Lift Trommelrulle, 4-16 Rpm, 3 Fas, 230/400V, 50 Hz | CD8YVH 456-3-50-3230/400V AC-4 til 16 XNUMX o / min1000 lbs.96 886 NOK
MORSE TROMMEL 456-E1 Hydra-Lift Trommelrulle, 5-20 Rpm, Exp-Sikker, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YVJ 456-E1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min1000 lbs.105 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 456-1 Hydra-Lift trommelrulle, 5-20 rpm, 1 fase, 115/230V, 60 Hz
95 683 NOK / enhet