Morse Drum 456S tilpasset Hydra-Lift trommelvalse blander og blander materialer som finnes i trommer eller fat. Den brukes i produksjon, kjemisk prosessering og matproduksjonsoppgaver som involverer omfattende blanding av væske, pulver eller andre materialer. Denne trommelvalsen reduserer arbeiderens eksponering for innvendig materiale, noe som gjør den ideell for håndtering av farlige materialer. Den egner seg også til å remikse faste ingredienser og integrere nye komponenter.
Egenskaper:
- Morse Drum custom 456S trommelvalse har 304 rustfritt stålkonstruksjon, som er ikke-reaktiv, noe som gjør den korrosjonsbestandig og nyttig i fuktige miljøer.
- Den har åtte hjul som jevnt roterer trommelen horisontalt.
- Denne Morse-trommelvalsen har en timer som fremmer håndfri drift i opptil 16 timer.
- Den har FDA-kompatibel sølvpulverbelegg for å gi motstand mot riper.
- Denne tilpassede Morse 456S trommelvalsen inkluderer også Power-Tilt trommelbærere for tilting og horisontal posisjonering av stående tromler på rullehjul.
- Den blander innhold i de lukkede fatene, og eliminerer dermed overførings- og oppryddingsprosedyrer.
- Innkapslingen til denne trommelvalsen er i samsvar med europeiske direktiver og har en integrert sikkerhetssperre som automatisk slår av maskinen når den magnetiske døren åpnes.
- Morse 456S trommelvalse har en rød nødstoppknapp som stopper valsen øyeblikkelig i tilfelle problemer.
Kompatibelt tilbehør:
- Morse POLY-456 Valgfri rulle: Den inkluderer et ekstra sett med hjul for å støtte fleksible, myke plastfat.
- Morse CP-456-1-115 kontrollpakke: Denne pakken inkluderer strømkontroller for å starte og stoppe trommelrotasjon.
- Morsekabinett med sikkerhetslås: Dette kabinettet beskytter trommelvalsen med dens låsemekanisme, noe som gjør trommelvalsen OSHA-kompatibel. Når skapdøren åpnes, slår rotatoren seg av automatisk, og forhindrer unødvendig bevegelse av enheten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er lastekapasiteten til denne Morse Drum 456S tilpassede trommelvalsen?
A.
- Den kan håndtere tørr last på opptil 400 kg.
- Denne trommelen kan håndtere væskebelastninger på opptil 1000 lb (455 kg).
Sp. Hvorfor er væskelastkapasitet høyere enn tørrlastkapasitet?
A. Morse trommelvalser har høy væskebelastningskapasitet fordi væskebevegelsen til væskebelastning utøver mindre belastning på en trommelrotator enn skiftende tørr last.
Q. Hva er den største trommelstørrelsen denne trommelvalsen kan håndtere?
A. Trommelen skal ikke være mer enn 26 cm i diameter og 66 cm lang.
Sp. Hvordan transporterer jeg en trommelvalse til og fra arbeidsplassen?
A. Transport av trommelruller krever spesialiserte tilhengere eller lastebiler med lasteramper eller plattformer. Fest og fest rullen ordentlig for sikker transport.