MORSE DRUM GEK-201-3 kabinettsett med sikkerhetslås, for 201 3-fase | AF6FEK

MORSE DRUM GEK-201-3 kapslingssett med sikkerhetslås, for 201 3-fase

På lager
Vare: AF6FEK Modell: GEK-201-3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlternativer for bærbare trommelruller
Dørhøyde5 ft.
passerBærbar trommelull med 3-fase elektrisk motor AC
Høyde63.25 "
Lengde52 "
Bytt TypeAC drevet
Bruk med Mfr. Serie201 Series
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse GEK-201-3 sikkerhetsskap brukt med 3-fase bærbare trommelruller
    • Åpning av port slår automatisk av trommelvalsen
    • Inkluderer ikke kontroller

Produktvarianter

ProduktModellpasserBytt TypePris
MORSE DRUM GEK-201-1 kabinettsett med sikkerhetslås, for 201 1-fase | AF6FEJ 29XU27 GEK-201-1Bærbar trommelull med 1-fase elektrisk motor ACAC drevet50 660 NOK
MORSE DRUM GEK-201-A kabinettsett med sikkerhetslås, for 201 luft | AF6FEL GEK-201-ABærbar trommelull med luftmotor AirLuftbryter52 519 NOK
MORSE DRUM GEK-201-E1 kabinettsett med sikkerhetslås, 201 eksplosjonssikker 1-fase | AF6FEM 29XU29 GEK-201-E1Bærbar trommelull med eksplosjonssikker 1-fase elektrisk motor ACAC drevet55 039 NOK
MORSE DRUM GEK-201-E3 kabinettsett med sikkerhetslås, 201 eksplosjonssikker 3-fase | AF6FEN GEK-201-E3Bærbar trommelull med eksplosjonssikker 3-fase elektrisk motor ACAC drevet47 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM GEK-201-3 kapslingssett med sikkerhetslås, for 201 3-fase
41 627 NOK / enhet