MORSE DRUM GEK-201-E1 kabinettsett med sikkerhetslås, 201 eksplosjonssikker 1-fase | AF6FEM 29XU29

MORSE DRUM GEK-201-E1 kapslingssett med sikkerhetslås, 201 eksplosjonsbeskyttet 1-fase

Vare: AF6FEM Modell: GEK-201-E1Kryssreferanse: 29XU29
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

56 934 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlternativer for bærbare trommelruller
Dørhøyde5 ft.
passerBærbar trommelull med eksplosjonssikker 1-fase elektrisk motor AC
Høyde63.25 "
Lengde52 "
MotorEksplosjons-sikker
Bytt TypeAC drevet
Bruk med Mfr. Serie201 Series
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse GEK-201-E1 sikkerhetsskap for bruk 1-fase eksplosjonssikre portabe tromleruller
    • Åpning av sikkerhetsport slår av trommelvalsen
    • Kontroller ikke inkludert

Produktvarianter

ProduktModellpasserBytt TypePris
MORSE DRUM GEK-201-1 kabinettsett med sikkerhetslås, for 201 1-fase | AF6FEJ 29XU27 GEK-201-1Bærbar trommelull med 1-fase elektrisk motor ACAC drevet53 067 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-201-3 kabinettsett med sikkerhetslås, for 201 3-fase | AF6FEK GEK-201-3Bærbar trommelull med 3-fase elektrisk motor ACAC drevet41 627 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-201-A kabinettsett med sikkerhetslås, for 201 luft | AF6FEL GEK-201-ABærbar trommelull med luftmotor AirLuftbryter52 519 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-201-E3 kabinettsett med sikkerhetslås, 201 eksplosjonssikker 3-fase | AF6FEN GEK-201-E3Bærbar trommelull med eksplosjonssikker 3-fase elektrisk motor ACAC drevet47 173 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM GEK-201-E1 kapslingssett med sikkerhetslås, 201 eksplosjonsbeskyttet 1-fase
56 934 NOK / enhet