ELMA ULTRASONICS Ultralydrensere


filtre
Skjermtype: Digitalt , Hz: 37 , Maks. Temp.: 80 grader C , Tankmateriale: Rustfritt stål , Spenning: 110/120
StilModelltypenViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdeTimer RangePris (eks. mva)
A
Elmasonic EP180H
--Ultrasonic Cleaner13.75 "12.75 "11.875 "11-13 / 16 "1 til 30 min.39 037 NOK
B
110
--Ultrasonic Cleaner-----28 180 NOK
C
Elmasonic EP100H
--Ultrasonic Cleaner11.125 "10.75 "13.25 "9-13 / 32 "1 til 30 min.22 942 NOK
D
110
--Ultrasonic Cleaner-----57 146 NOK
E
110
--Ultrasonic Cleaner-----40 724 NOK
F
110
--Ultrasonic Cleaner-----15 918 NOK
G
110
--Ultrasonic Cleaner-----92 718 NOK
H
xtra TT60H
--Ultrasonic Cleaner-----37 496 NOK
I
110
--Ultrasonic Cleaner-----33 337 NOK
J
Elmasonic EP10H
--Ultrasonic Cleaner-----8 743 NOK
K
110
--Ultrasonic Cleaner-----139 464 NOK
L
xtra TT200H
--Ultrasonic Cleaner-----65 569 NOK
M
Xtra ST 1400H
--Ultrasonic Cleaner-----205 424 NOK
N
Xtra ST 1600H
--Ultrasonic Cleaner-----260 080 NOK
O
Xtra ST 2500H
--Ultrasonic Cleaner-----335 952 NOK
P
Xtra ST 500H
--Ultrasonic Cleaner-----124 569 NOK
Q
110
--Ultrasonic Cleaner-----53 394 NOK
R
Elmasonic EP10
--Ultrasonic Cleaner-----7 333 NOK
S
Xtra ST 300H
--Ultrasonic Cleaner-----104 627 NOK
T
110
--Ultrasonic Cleaner-----34 425 NOK
U
Xtra ST 600H
--Ultrasonic Cleaner-----134 070 NOK
V
110
--Ultrasonic Cleaner-----44 902 NOK
W
xtra TT120H
--Ultrasonic Cleaner-----54 390 NOK
X
Elmasonic EP60H
--Ultrasonic Cleaner-----19 416 NOK
Y
Elmasonic EP40H
--Ultrasonic Cleaner-----17 307 NOK
Z
xtra TT30H
--Ultrasonic Cleaner-----26 131 NOK
A1
Elmasonic EP20H
--Ultrasonic Cleaner-----9 461 NOK
B1
S50R
--Renere-----18 046 NOK
C1
Xtra ST 800H
--Ultrasonic Cleaner-----172 043 NOK
D1
Elmasonic EP120H
--Ultrasonic Cleaner11.25 "12.75 "13.5 "9-13 / 32 "1 til 30 min.29 271 NOK
E1
Elmasonic EP300H
--Ultrasonic Cleaner13.75 "12.75 "21.375 "11-13 / 16 "1 til 30 min.47 392 NOK
F1
Elmasonic EP30H
--Ultrasonic Cleaner6.875 "8.63 "10.38 "5-13 / 32 "1 til 30 min.12 203 NOK
G1
110
--Ultrasonic Cleaner-----22 519 NOK
H1
P120H
P-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1 til 60 min.53 917 NOK
I1
P180H
P-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1 til 60 min.58 610 NOK
J1
P30H
P-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner7"8.7 "11.8 "5.4 "1 til 60 min.21 726 NOK
K1
P60H
P-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1 til 60 min.31 184 NOK
L1
P300H
P-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner13.4 "12.6 "22.4 "11.8 "1 til 60 min.68 162 NOK
M1
P70H
P-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner7"8.7 "22.3 "5.4 "1 til 60 min.31 673 NOK
N1
S180H
S-Extra Power og 3 Sonic-modusLEDUltrasonic Cleaner13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1 til 30 min.46 085 NOK
O1
S10H
S-Extra Power og 3 Sonic-modusAnalogUltrasonic Cleaner4.6 "7"8.1 "3.3 "1 til 30 min.8 159 NOK
P1
S15H
S-Extra Power og 3 Sonic-modusLEDUltrasonic Cleaner7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1 til 30 min.12 775 NOK

Ultralydrensere

Elma ultralyd rengjøringsmidler er designet for effektivt å rengjøre harde overflater, for eksempel maskiner, deler av metall, glass eller glassfiber. Disse rengjøringsmidlene har en integrert feiemodus for perfekt fordeling av lydfelt og Degas-modus (utvalgte modeller) som muliggjør effektiv fjerning av oppløste gasser fra rengjøringsvæsken. De er tilgjengelige med to valgbare ultralydfrekvenser - en for grov og forrengjøring og den andre for intensiv og skånsom rengjøring. Ultrasoniske bad har kavitasjonsbestandig spesialkonstruksjon i rustfritt stål for å sikre utstyrets holdbarhet. Velg mellom et bredt spekter av disse ultrasoniske industrielle rengjøringsmidlene, tilgjengelig i analoge og LCD-skjermvarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?