ELMA ULTRASONICS P70H Ultrasonic Cleaner 1.8 gallon | AC6TMJ 36C024

ELMA ULTRASONICS P70H Ultrasonic Cleaner 1.8 gallon

På lager
Vare: AC6TMJ Modell: P70HKryssref.: 36C024 / 36C013

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltrasonic Cleaner
ViseDigitalt
Maks. Temp.80 grader C
Generell dybde7"
Total høyde8.7 "
Samlet bredde22.3 "
tank~~POS=TRUNC1.8 gal.
Tankdybde5.4 "
Tankhøyde3.9 "
TankmaterialeRustfritt stål
Tankbredde19.9 "
tidsurJa
Timer Range1 til 60 min.
typenP-variabel kraft og frekvens, allsidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.315
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8479899885
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Multi-frekvens 37 eller 80 kHz, varmeapparat, feie, avgassing, drenering, variabel effekt

Produktvarianter

ProduktModelltypenViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdeTimer RangePris
ELMA ULTRASONICS S10H Ultrasonic Cleaner .2 Gallon | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power og 3 Sonic-modusAnalogUltrasonic Cleaner4.6 "7"8.1 "3.3 "1 til 30 min.8 159 NOK
ELMA ULTRASONICS S15H Ultrasonic Cleaner ,5 Gallon | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power og 3 Sonic-modusLEDUltrasonic Cleaner7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1 til 30 min.13 360 NOK
ELMA ULTRASONICS S180H Ultrasonic Cleaner 5 Gallon | AC6TMC 36C018 S180HS-Extra Power og 3 Sonic-modusLEDUltrasonic Cleaner13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1 til 30 min.46 085 NOK
ELMA ULTRASONICS P30H Ultrasonic Cleaner ,7 Gallon | AC6TMG 36C022 P30HP-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner7"8.7 "11.8 "5.4 "1 til 60 min.21 906 NOK
ELMA ULTRASONICS P60H Ultrasonic Cleaner 1.5 gallon | AC6TMH 36C023 P60HP-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1 til 60 min.31 393 NOK
ELMA ULTRASONICS P120H Ultrasonic Cleaner 3.3 gallon | AC6TMK 36C025 P120HP-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1 til 60 min.54 582 NOK
ELMA ULTRASONICS P180H Ultrasonic Cleaner 4.7 gallon | AC6TML 36C026 P180HP-variabel kraft og frekvens, allsidigDigitaltUltrasonic Cleaner13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1 til 60 min.59 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELMA ULTRASONICS P70H Ultrasonic Cleaner 1.8 gallon
33 597 NOK / enhet