Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 1-5P tomgangsfeste for å rulle opp til 19-liters dunk på 201-serien | AF6FEF

MORSE DRUM 1-5P Tomgangsutstyr for å rulle opp til 19-liters boks på 201-serien

På lager
Vare: AF6FEF Modell: 1-5P
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
2 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlternativer for bærbare trommelruller
Trommelstørrelse1 til 5 gal.
LengdeOpptil 18 "
Bruk med201-serien (unntatt belte modeller)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8479820080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Morse 1-5P Idler Attachment utvider trommelvalsens evne til å rulle en 4 - 19 liters beholder
    • Enkel installasjon på trommelrullen med 4 bolter
    • Bare for bruk med rullemodeller
    • For bruk med både trommelruller i 201- og 5154-serien

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 1-5P Tomgangsutstyr for å rulle opp til 19-liters boks på 201-serien
2 605 NOK / enhet