LINCOLN 4459 fettpumpe 25 til 50 lb Beholdere 40 1 | AF2NNA 6WB19

LINCOLN 4459 Fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 40 1

På lager
Vare: AF2NNA Modell: 4459Kryssreferanse: 6WB19

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fettpumpe med pistol
Luftinntak1/4 "NPTF
Luftmotorstørrelse2"
Passer til beholderstørrelse25 til 50 lb. Beholder
Fett typeBilfett
Slangelengde7ft.
Maks. Press4000 psi
Pumpeforhold40:1
Volum per minutt5 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9575
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8413110000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseMaks. PressPris
LINCOLN 989 bærbar fettpumpe 25 til 50 lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7500 psi23 677 NOK
LINCOLN 6917 Bærbar fettpumpe 120 Lb./16 Gallon 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi24 483 NOK
LINCOLN 4417 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme4000 psi20 636 NOK
LINCOLN 917 Fettpumpe 120 Lb./16 gallon trommel 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi30 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 4459 Fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 40 1
18 538 NOK / enhet