LINCOLN 6917 Bærbar fettpumpe 120 Lb./16 Gallon 50 1 | AC6XDZ 36P444

LINCOLN 6917 bærbar fettpumpe 120 Lb./16 gallon 50 1

På lager
Vare: AC6XDZ Modell: 6917Kryssreferanse: 36P444

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fettpumpe med pistol
Luftinntak1/4 "NPTF
Luftmotorstørrelse2.5 "
Passer til beholderstørrelse120 lb./16 gal. Tromme
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde7ft.
MaterialeMetal
Maks. Press7500 psi
Pumpeforhold50:1
Volum per minutt80 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)99.82
Skipets bredde (cm)50.04
HS kode8413110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseMaks. PressPris
LINCOLN 989 bærbar fettpumpe 25 til 50 lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7500 psi23 677 NOK
LINCOLN 4459 fettpumpe 25 til 50 lb Beholdere 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25 til 50 lb. Beholder4000 psi18 538 NOK
LINCOLN 4417 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme4000 psi20 636 NOK
LINCOLN 917 Fettpumpe 120 Lb./16 gallon trommel 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi30 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 6917 bærbar fettpumpe 120 Lb./16 gallon 50 1
24 483 NOK / enhet