DESTACO 227 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 1.57 " , Klemmestangåpning: 91 grader , Diameter: 0.260 " , Håndtaksåpning: 56 grader
StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHandleHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
227-UL
2.39 "Åpen U-Bar500 kgNeiStålFlensHorisontal1.25 "482NOK
B
227-UB-L
2.39 "Åpen U-Bar500 kgNeiStålRettHorisontal1.45 "482NOK
C
227-U
2.65 "U-bar500 kgNeiStålFlensHorisontal1.25 "398NOK
D
227-UB
2.65 "U-bar500 kgNeiStålRettHorisontal1.45 "398NOK
E
227-USS
2.66 "U-bar600 kgNeiRustfritt stålFlensHorisontal1.28 "758NOK

227 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 227-serien horisontale holde-ned-klemmer eller horisontale håndtak-vippeklemmer er designet for å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. De tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse enhetene har en lavprofildesign for lette klemmeapplikasjoner i trange rom, som montering, lukking, inventarkontroll og trebearbeidingsapplikasjoner. Destaco hold-down vippelåseklemmer er laget av stål eller rustfritt stål for å gi stivhet og korrosjonsbestandighet. De har åpne eller U-formede stenger for enkel montering av armforlengelser, og monteringsstiler med flens eller rett base for enkel installasjon. Disse enhetene har stor håndklaring i åpen posisjon (opptil 56 grader) og har neopren eller rustfritt stål sekskantede spindler (noen modeller) for maksimal holdekraft. Destaco 227-seriens horisontale håndtaksvippeklemmer leveres med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang som hindrer bevegelse av arbeidsstykkene. Spaksystemet legger nok press på objektet til å holde arbeidsstykket stødig. Disse klemmene har også et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med minimal innsats for å låse eller låse opp klemmen. I tillegg er disse Destaco horisontale klemmene i stand til å håndtere belastninger opp til 600 lb og er egnet med flensskiver (for å gi sikker forbindelse mot vibrasjon), tverrarmsett og M6 eller 5/16 tommers spindler for høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning. .
Vi tilbyr også Destaco 227 Series horisontale holdeklemmer i Blackout-modeller som har ikke-reflekterende svart finish. Hvis du ønsker å bestille disse horisontale håndtaksvippeklemmene i Blackout-serien, legg til -BLK-suffikset etter MPN (for eksempel: 227-UB-LS-BLK) og be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.

Bruker

Disse horisontale vippeklemmene i 227-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som montering, lukking, trebearbeiding og inventarkontroll. De brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse Destaco 227-seriens horisontale håndtak-vippeklemmer er designet for lette klemmeapplikasjoner og har en lavprofildesign for å forhindre hindring under fastspenning.
  • De leveres med sekskantede spindler i neopren eller rustfritt stål for maksimal og tretthet mindre klem- og holdekraft.
  • Disse vippeklemmene har stål/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • De kan romme M6 eller 5/16 tommer spindeltilbehør for rask festing.
  • De er i stand til å håndtere laster opp til 600 lb og tilbyr 91 graders klemmestangåpning med minimal klaring over hodet.
  • Disse vippeklemmene er konfigurert med en åpen eller U-formet klemarm for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass, samt for å gi justerbar spindelplassering.
  • Disse Destaco 227-seriens klemmer er tilgjengelige i flensede og rette bunnvarianter for enkel installasjon.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 225208-M og 207943-M: Disse Destaco-spindelenhetene med flat spiss-bundet neopren (225208-M) og rustfritt stål med sekskanthode (207943-M) er designet for merkets 227-serieklemmer for rask festing. Neoprenkonstruksjonen viser kjemisk stabilitet og opprettholder fleksibilitet over et bredt temperaturområde under klemmeprosessen. De rustfrie stålspindlene sikrer høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer. Disse spindelenhetene inkluderer låsemuttere for rask og sikker fastspenning, samt tillater justeringer mellom klemavstanden.
  • Destaco 507107, 507107-BLK og 507907: Disse Destaco flensskivene er kompatible med 227-serien vippeklemmer, som muliggjør enkel montering og gir sikker tilkobling mot vibrasjoner. De har konstruksjon i rustfritt stål/stål med sinkbelagt eller svart oksidfinish for å motstå korrosjon og øke levetiden.

Standarder og godkjenninger

  • Disse horisontale vippeklemmene i Destaco 227-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Disse horisontale klemmene i Destaco 227-serien kommer med flens eller rett base med gjengede monteringshull for å sikre enkel overflatemontering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?

Horisontale vippeklemmer bruker en over senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller armatur i låst posisjon.

Hvordan justerer du en vippeklemme?

Etter innspenning kan den påførte kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).

Hva er forskjellen mellom horisontale og vertikale vippeklemmer?

Den grunnleggende forskjellen mellom horisontale og vertikale vippeklemmer er plasseringen av håndtaket mens klemmen er låst. En vertikal vippeklemme har håndtaket plassert vinkelrett på basen, mens i horisontale klemmer er håndtaksposisjonen parallelt med basen når klemmen er låst.

Hva brukes en horisontal vippeklemme til?

En horisontal vippeklemme brukes til å holde deler eller komponenter sikkert i stasjonær posisjon og er vanligvis en del av produksjonsprosessen. De hurtigvirkende egenskapene gjør det enkelt og raskt å slå av klemmene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?