Horisontale holdeklemmer bruk håndtaket (plassert parallelt med basen i låst posisjon) for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke. Disse manuelle klemmene er ideelle for sikkert å holde arbeidsstykker som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring. Destaco 227-serien horisontale holdeklemmer er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i trebearbeidings-, metallbearbeidings- og produksjonsapplikasjoner. De har stor håndtaksklaring i åpen posisjon og lavprofildesign for å minimere plassbehovet for klemmeinstallasjon og bruk i trange rom. Destaco 227-UB klemme har U-formet klemmestang for å feste en justerbar neoprenspindel langs holdestangens lengde for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller glir og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Denne holdeklemmen har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimerer skade/slitasje på grunn av røff bruk. Den har rett base for montering på en vertikal overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; flensbase for installasjon på horisontale overflater og åpen U-stang for applikasjoner som krever tillegg av tilbehør som lengde- og høydeadaptere.
Bruksområder:
Destaco 227-UB horisontal holdeklemme brukes til kontroll, sveising, montering, testing og trebearbeidingsoperasjoner i romfart, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å lukke ulike armaturer, som kammerdører, lokk, deksler og adgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 227-UB horisontal holdeklemme er utstyrt med en U-stang for å feste justerbare spindler.
- Den har rett sokkel for montering på vertikale sideflater.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 500 lb.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell styrke for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning.
- Denne klemmen har lavprofildesign og stor håndtaksklaring for å redusere plassbehovet.
- Håndtaket som er lett å holde, minimerer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Dette håndtaket åpner opptil 56 grader for å åpne klemmestangen opp til 91 grader.
- Klemmen leveres med justerbar neoprenspindel for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Klemmearmen har en høyde på 1.11 tommer og lengde på 1.49 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 225208-M: Destaco tilbyr disse flate neopren-spindlene for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til klemmestangen til Destaco 227-UB-klemmen.
- Destaco 507107: Raptor Supplies leverer disse flensskivene for feste av spindler på et fast kundespesifisert sted.
- Destaco 207426-Q: Disse tverrarmsettene kan hjelpe til med å feste to spindler til klemarmen samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 227-UB horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 217-UB-L holder nede klemme er sikkert montert til en vertikal overflate / arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på den rette bunnen.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes ved behov ved ganske enkelt å skru den av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 227-UB klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med flensbase (227-U) for montering på horisontale flater. Destaco leverer også lignende klemmer med åpen U-stang (217-UB-L) for å feste tilbehør til klemmestangen.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer i AU-stangstil betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak for å skyve en flattoppbundet neoprenspindel mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyret, et arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke et koblingsfett som Mobil XTC for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.