Destaco 227-U vippeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker stasjonære i trebearbeiding og produksjonsanlegg. Denne vippeklemmen er et passende valg for applikasjoner der arbeidsstykket må klemmes / løsnes gjentatte ganger under hele operasjonen. Denne manuelle vippeklemmen er designet for å sikre en lang levetid når du bruker standard spennarmer og spindler. Den har en U -formet stang som er designet for å muliggjøre rask justering av spindelen langs lengden på holderstangen. Denne funksjonen gjør at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Destaco 227-U vippeklemme leveres med en justerbar neopren spindel som holder arbeidsstykket i ro under hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. Den har stålkonstruksjon for å minimere skader / slitasje mot slipende forhold og utemiljøer. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for bearbeidingsapplikasjoner. Destaco 227 -serien klemmer tilbys også i alle rustfrie stålkonstruksjoner, U -stang med rett base og flensede sokkelvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 227-U vippeklemme er designet for å utføre monteringsoppgaver, sjekke inventar og lukkinger og trebearbeidingsoperasjoner i industrianlegg. Den kan også brukes til matforedling og sveiseoperasjoner, men anbefales ikke for maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 227-U vippeklemme har stor håndtaksklaring i åpen posisjon for å gjøre det enkelt å klemme.
- Den har stålkonstruksjon for holdbarhet og neoprenspindel for fastspenning.
- Den har en lavprofildesign for å gi maksimal håndklaring mellom klemmehåndtaket og U-stangen.
- Den har en flensstil med to par monteringshull for enkel montering på flate overflater / arbeidsbenker.
- Den har et plasthåndtak som gir maksimalt grep og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner som J-krok-klemmearm, lavprofil T-håndtak og Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanisme.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 227-U vippeklemme støtter forskjellig tilbehør levert av Destaco, inkludert flat spiss bundet neopren spindel (Destaco 225208-M) og Destaco 507107 flenset vaskemaskin.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 227-U vippeklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 227-U horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 227-U flenset U-stangvariant, tilbyr merket rett U-stang (Destaco 227-UB) og åpen stang med flensDestaco 227-UL) horisontale klemmer også.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i posisjoneringen av håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er låst, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Q. Hva betyr holdekapasitet, når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar stil som Destaco 227-U vippeklemme har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De fargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle operatøren om hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.