Horisontale holdeklemmer har et håndtak (orientert parallelt med basen i låst posisjon) for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke. Destaco 227-serien horisontale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater i trebearbeidings-, metallbearbeidings- og produksjonsapplikasjoner. De har stor håndtaksklaring i åpen posisjon og lavprofildesign for å minimere plassbehovet for enkel betjening i trange rom. Disse manuelle klemmene brukes i applikasjoner som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. Destaco 227-UB-L klemme har U-formet åpen klemmestang for å justere vippeklemmen i henhold til arbeidsstykker av varierende størrelse ved å feste armforlengelser og annet tilbehør. Den passer også til en justerbar neoprenspindel langs holdestangens lengde for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller glir og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Denne holdeklemmen er laget av stål for styrke for å minimere skade/slitasje på grunn av røff bruk. Den har rett base for montering på en vertikal overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; flensbase for installasjon på horisontale overflater og U-stang for applikasjoner som ikke krever tillegg av tilbehør som lengde- og høydeadaptere.
Bruksområder:
Destaco 227-UB-L horisontal holdeklemme brukes ideelt til å holde og lukke ulike armaturer, som kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører. Den kan også brukes til kontroll, sveising, montering, testing og trebearbeidingsoperasjoner i romfart, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 227-UB-L horisontal holdeklemme er utstyrt med en åpen U-stang for å feste spindler, armforlengelser eller annet tilbehør.
- Den har rett bunnmonteringsstil for installasjon på vertikale overflater.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 500 lb.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell styrke og holdbarhet.
- Klemmearmen har en høyde på 1.45 tommer og lengde på 2.39 tommer.
- Håndtaket som er lett å holde, minimerer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Dette håndtaket åpner opptil 56 grader for å åpne klemmestangen opp til 91 grader.
- Denne klemmen har lavprofildesign og stor håndtaksklaring mellom stangen og håndtaket for å minimere installasjons-/driftsplassbehovet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco-spindler: Destaco tilbyr disse flatspissbundne neoprenspindlene for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til klemstangen til Destaco 227-UB-L-klemmen.
- Destaco 507107: Raptor Supplies leverer disse flensskivene for feste av spindler på et fast kundespesifisert sted.
- Destaco 207426-Q: Disse tverrarmsettene kan hjelpe til med å feste to spindler til klemarmen samtidig.
- Destaco adaptere og utvidelser: Raptor Supplies kan også levere armforlengelser og lengde-, høyde- og klemarmadaptere for å utvide rekkevidden til denne manuelle klemmen og fleksibel justering av lengde og høyde i klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 227-UB-L horisontal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 227-UB-L holdeklemme har gjengede monteringshull på den rette bunnen for sikker installasjon på en vertikal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 227-UB-L klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med flensbase (227-UL) for montering på horisontale flater. Destaco leverer også lignende klemmer med U-stang (227-UB) for fast design og rask installasjon.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer i AU-stangstil betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak for å skyve en flattoppbundet neoprenspindel mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyret, et arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke et koblingsfett som Mobil XTC for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.