Destaco 227-UL horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. I tillegg er dens U-formede stang designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Dette gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Denne vippeklemmen har en neopren-spindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish for å sikre høy styrke og slitestyrke samtidig som den forhindrer bøyning/brudd under tung belastning. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 227-serien klemmer er også tilgjengelig i flat pute neopren, sekskantet hode rustfritt stål og neopren spiss spindel varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 227-UL horisontal holdeklemme er designet for trebearbeiding, kontroll av lukninger og inventar og utførelse av monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen kan også brukes til mat og pakking og sveiseoperasjoner, men anbefales ikke for maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 227-UL horisontal holdeklemme har et rett håndtak med et plastgrep for å gi maksimal innflytelse mens du klemmer.
- Klemmens konstruksjon av karbonstål og svart oksid-finish minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har lav profildesign som også tilbyr stor håndtaksklaring i åpen posisjon for problemfri klemme.
- Den leveres med neoprenspindel som griper arbeidsstykket sikkert på plass og forhindrer uønsket bevegelse av arbeidsstykket under operasjonen.
- Destacos manuelle holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007208-M flattippbundet neoprenspindel brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte spindelen på Destaco 227-UL horisontal nedholdingsklemme.
- Destaco 507107 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 227-UL horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 227-UL horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede base U-stangvarianten, tilbyr Destaco også rett base U-stang (Destaco 227-UB) og rett sokkel (Destaco 227-UB-L) horisontale klemmer. For svært slitende forhold, en variant av rustfritt stål (Destaco 227-USS) er også tilgjengelig.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.