Destaco 227-USS horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Designet gir maksimal håndklaring mellom håndtaket og klemmestangen for å sikre enkel fastspenning. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Denne vippeklemmen har en klemarm i U-bar stil med en sekskantspindel i rustfritt stål for å holde arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og forhindre at det løsner / glir. Den har en flensbase som kan skrus på flate overflater / arbeidsbenker for sikker installasjon. Den har konstruksjon i rustfritt stål for å gi styrke og forhindre bøyning / brudd under tung belastning. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 227-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar og rett base open bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 227-USS horisontal holdeklemme er designet for sveising, kontroll av inventar og lukkinger, trebearbeiding, mat og emballasje og monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 227-USS horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med en U-stil klemmestang og sekskantspindel som griper arbeidsstykket sikkert på plass og forhindrer uønsket arbeidsstykkebevegelse under operasjonen.
- Klemmens rustfrie stålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down vippelåseklemmens design gir maksimal håndklaring mellom håndtaket og klemmestangen for å sikre enkel fastspenning.
- Den har lavprofildesign for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Destacos horisontale hold-ned-vippe-låseklemmes håndtak har plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i drift.
- Den har en flensbase som kan skrus på flate overflater / arbeidsbenker for sikker installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207943-M sekskantspindel i rustfritt stål brukes for å erstatte ødelagt/utslitt spindel på Destaco 227-USS horisontal hold-down vippelåseklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 227-USS vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 227-USS vertikal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, ideelle for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Sp. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemarmklemmer i U-bar-stil har en sekskantspindel i rustfritt stål som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede base U-stangvarianten, tilbyr Destaco også rett base U-stang (Destaco 227-UB) og rett sokkel (Destaco 227-UB-L) horisontale klemmer også.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.