LINCOLN 917 Fettpumpe 120 Lb./16 gallon trommel 50 1 | AF2NND 6WB22

LINCOLN 917 fettpumpe 120 lb./16 gallon trommel 50 1

På lager
Vare: AF2NND Modell: 917Kryssreferanse: 6WB22

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fettpumpe med pistol
Luftinntak1/4 "NPTF
Luftmotorstørrelse2.5 "
Passer til beholderstørrelse120 lb./16 gal. Tromme
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde7ft.
Maks. Press7500 psi
Pumpeforhold50:1
Volum per minutt80 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode8413110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseMaks. PressPris
LINCOLN 989 bærbar fettpumpe 25 til 50 lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7500 psi23 103 NOK
LINCOLN 6917 Bærbar fettpumpe 120 Lb./16 Gallon 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi24 483 NOK
LINCOLN 4459 fettpumpe 25 til 50 lb Beholdere 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25 til 50 lb. Beholder4000 psi17 467 NOK
LINCOLN 4417 Fettpumpe 120 Lb./16 Gallon Trommel 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme4000 psi19 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 917 fettpumpe 120 lb./16 gallon trommel 50 1
30 342 NOK / enhet