WESTWARD 29FW99 bærbar fettpumpe 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpeforhold | AB8VAQ

WESTWARD 29FW99 bærbar fettpumpe 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpeforhold

På lager
Vare: AB8VAQ Modell: 29FW99

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fettpumpe med pistol
Luftinntak1/4 "FNPT
Luftmotorstørrelse2.83 "
Passer til beholderstørrelse120 lb./16 gal. Tromme
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde7ft.
MaterialeMessing, Nitril, Polyuretan Gummi, Stål og sink
Maks. Press7500 psi
Pumpeforhold50:1
Volum per minutt1 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3975
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)41
Skipets bredde (cm)84
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trommedeksel Dia. (15 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
WESTWARD 5NUE4 bærbar fettpumpe 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpeforhold | AE4XQP 5NO4Stål, messing, aluminium og polyuretan12 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FW99 bærbar fettpumpe 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpeforhold
19 945 NOK / enhet