WESTWARD 29FX02 fettpumpesystem 35 Lb./5 gallon 50:1 pumpeforhold | AB8MVA

WESTWARD 29FX02 fettpumpesystem 35 Lb./5 gallon 50:1 pumpeforhold

På lager
Vare: AB8VAT Modell: 29FX02

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fettpumpe med pistol
Luftinntak1/4 "FNPT
Luftmotorstørrelse3"
Forbruk @ 100 PSI21.6 cfm
Passer til beholderstørrelse35 lb./5 gal. Spann
Fett typeNLGI # 1 & 2
Slangelengde13ft.
MaterialeNitrilgummi og stål
Maks. Press9000 psi
Pumpeforhold50:1
Rør Dia.1-1 / 4 "
Volum per minutt4 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.54
Skipets høyde (cm)22.5
Skipets lengde (cm)62
Skipets bredde (cm)95
HS kode8413500090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Trommedeksel Dia. (12-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPasser til beholderstørrelseSakPris
WESTWARD 29FX03 fettpumpesystem 120 Lb./16 gallon 50:1 pumpeforhold | AB8VAU 29FX03120 lb./16 gal. TrommeBærbar fettpumpe med pistol21 390 NOK
WESTWARD 29FX04 fettpumpesystem 400 Lb./55 gallon 50:1 pumpeforhold | AB8VAV 29FX04400 lb./55 gal. TrommeSmør pumpen med pistolen20 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FX02 fettpumpesystem 35 Lb./5 gallon 50:1 pumpeforhold
19 450 NOK / enhet