WESTWARD 13X041 Luft/manuell Transformator Jack 1 Tonn | AA6GFA

WESTWARD 13X041 Luft/manuell Transformator Jack 1 Tonn

På lager
Vare: AA6GFA Modell: 13X041

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasseheis
Lufttrykk110-175 PSI
Basestørrelse42-1/2 x 39-1/2"
HodeAvtagbart
Høyde7.5 "
Lengde42.5 "
Løftekapasitet2000 lb.
Løftehøyde Maks.77.375 "
Løftehøyde Min.48.625 "
Maks. Høyde77.375 "
Min. Høyde48-5 / 8 tommer
typenLuft / manuell
Bredde39.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.05
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)129.29
Skipets bredde (cm)58.17
HS kode8425420000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Løfteområde (15 1/2 - 24 1/2 ")
    • Salhøyde (in.) (24-1 / 2 x 18-7 / 8 ")
    • Sadel lav (inn.) (15-1 / 2 x 12-5 / 8 ")
    • Vippekapasitet foran (45)
    • Vippekapasitet bak (30)
    • Vippekapasitetsside (15)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBasestørrelseLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydetypenPris
WESTWARD 1AVR4 Transmission Lift Hydraulisk 700 Lb Cap | AA8YUW 1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 lb.76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulisk6 602 NOK
WESTWARD 5M466 Girkasse Heis Teleskoping 1000 Lb | AE4NTG 5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk15 369 NOK
WESTWARD 5ML72 hydraulisk girkasseløft 1000 pund | AE4RFD 5 72 MLXNUMX-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hydraulisk13 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X041 Luft/manuell Transformator Jack 1 Tonn
26 419 NOK / enhet