Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5URG9 Bench Digital Multimeter | AE6RBL

APPROVED VENDOR 5URG9 benk digitalt multimeter

På lager
Vare: AE6RBL Modell: 5URG9
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
3 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital benk multimeter
Forsterker AC400 uA til 10 A.
Grunnleggende DC-nøyaktighet+/- 0.025
kapasitans40nF til 40 mF
teller39999
ViseDobbel bakgrunnsbelyst skjerm
Frekvens teller40 Hz til 400 MHz
InterfaceRS232C og USB
SikkerhetsvurderingCE
Temp. Område-40 grader F til 1832 grader F, (-40 grader C til 100 grader C)
Ekte RMSJa
Spenning (AC)4 til 1000V
Spenning (DC)400mV til 1000 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.59
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9030310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Forsterker DC (400 uA til 10 A)
    • Automatisk rangering (Ja)
    • Motstand (400 til 40 M)
    • Spesielle funksjoner: 4 til 20 mA sløyfe

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG9 benk digitalt multimeter
3 298 NOK / enhet