WESTWARD 1ZKY1 Transmission Jack 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB

WESTWARD 1ZKY1 Transmission Jack 1100 Lb 9 - 24 3/4 In

På lager
Vare: AB4PJB Modell: 1ZKY1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse
Basestørrelse28-3 / 4 x 15 "
HodeJusterbar Kan vippes forover og bakover og side til side for optimal innretting av transmisjonsboltmønstre og pinner
Høyde13.625
Lengde15 "
Løftekapasitet1100 lb.
Løftehøyde Maks.24.75 "
Løftehøyde Min.9"
Maks. Høyde24.75 "
Min. Høyde9 inn.
typenBiler
Bredde31.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)85.85
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425420000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Løfteområde (9 til 24 3/4")

Produktvarianter

ProduktModelltypenBasestørrelseHøydeBreddeLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris
WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Tonn | AB3XQF 1VW35Heavy Duty46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 lb.37.25 "7.875 "25 282 NOK
WESTWARD 1ZKY3 Transmission Jack 2000 Lbs. | AB4PJD 1ZKY3Biler39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb.33.5 "7.875 "9 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1ZKY1 Transmission Jack 1100 Lb 9 - 24 3/4 In
5 304 NOK / enhet