WESTWARD 1ZKY3 Transmission Jack 2000 Lbs. | AB4PJD

WESTWARD 1ZKY3 Transmission Jack 2000 Lbs.

På lager
Vare: AB4PJD Modell: 1ZKY3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse
Basestørrelse39-3/8 x 19-1/8"
HodeJusterbar Kan vippes forover og bakover og side til side for optimal innretting av transmisjonsboltmønstre og pinner
Høyde7.875
Lengde19.125 "
Løftekapasitet2000 lb.
Løftehøyde Maks.33.5 "
Løftehøyde Min.7.875 "
Maks. Høyde33.5 "
Min. Høyde7-7 / 8 tommer
typenBiler
Bredde40.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.4
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)107.19
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8425420000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Løfteområde (7 7/8 til 33 1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModelltypenBasestørrelseHøydeBreddeLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris
WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Tonn | AB3XQF 1VW35Heavy Duty46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 lb.37.25 "7.875 "25 282 NOK
WESTWARD 1ZKY1 Transmission Jack 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB 1ZKY1Biler28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 lb.24.75 "9"5 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1ZKY3 Transmission Jack 2000 Lbs.
9 425 NOK / enhet