WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Tonn | AB3XQF

WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Tonn

På lager
Vare: AB3XQF Modell: 1VW35

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse
Basestørrelse46-3/4 x 25-5/8"
HodeJusterbar, kan vippes forover og bakover for optimal justering av transmisjonsboltmønstre
Høyde9.875
Lengde46.75 "
Løftekapasitet3000 lb.
Løftehøyde Maks.37.25 "
Løftehøyde Min.7.875 "
Maks. Høyde37.25 "
Min. Høyde7-7 / 8 tommer
typenHeavy Duty
Bredde25.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.5
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)123.7
Skipets bredde (cm)64.01
HS kode8425420000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Løfteområde (10 1/4 til 39 ")

Produktvarianter

ProduktModelltypenBasestørrelseHøydeBreddeLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris
WESTWARD 1ZKY1 Transmission Jack 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB 1ZKY1Biler28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 lb.24.75 "9"5 304 NOK
WESTWARD 1ZKY3 Transmission Jack 2000 Lbs. | AB4PJD 1ZKY3Biler39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb.33.5 "7.875 "9 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Tonn
25 282 NOK / enhet