VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbare ben, stål | AG8AWP

VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbare høydeben, stål

På lager
Vare: AG8AWP Modell: TRI-SA

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktripod Stand
Justerbare benhøyderJa
Justerbare benJa
VedleggstypeSvingbar øyebolt
Kapasitet2,000 lbs.
Samlet dybde16.25 "
Kollapset høyde132.5 "
Sammenslått bredde17.25 "
FARGEBlå
Høyde114.5 "
Høydejusteringer6"
Høyde Range114 1/2 til 174 7/8 "
InkludererSvingbar øyebolt og sikkerhetskjede
Lengde108.25 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Baseradius73 5 / 8 "
Maks. Øyehøyde165.75 "
Maks. Høyde173.13 "
MåleenheterHVER
Min. Øyehøyde105 "
Min. Høyde112.375 "
typenØkonomisk løftestøttestativ
Bredde108.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)290.83
Skipets lengde (cm)274.96
Skipets bredde (cm)274.96
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeJusterbare benFARGEMin. ØyehøydeØyehøydeLastekapasitetMaterialeMaks. BaseradiusPris
VESTIL TRI-AA stativ med justerbare ben, aluminium | AG8AWM TRI-AA171.88 "JaSølv104.25 "-1000 lbs.Aluminum74 7 / 8 "38 771 NOK
VESTIL TRI-AF stativstativ med ikke-justerbare ben, aluminium | AG8AWN Tri-af112 "NeiSølv-104.5 "1000 lbs.Aluminum74 3 / 8 "31 556 NOK
VESTIL TRI-SF stativstativ med ikke-justerbare ben, stål | AG8AWQ Tri-sf115.13 "NeiBlå-107.75 "2000 lbs.Stål69 1 / 2 "17 437 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbare høydeben, stål
21 218 NOK / enhet