VESTIL TRI-AA stativ med justerbare ben, aluminium | AG8AWM

VESTIL Tri-aa stativ står med justerbare høydeben, aluminium

På lager
Vare: AG8AWM Modell: TRI-AA

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktripod Stand
Justerbare benhøyderJa
Justerbare benJa
VedleggstypeSvingbar øyebolt
Kapasitet1,000 lbs.
Samlet dybde16.25 "
Kollapset høyde132.5 "
Sammenslått bredde17.25 "
FARGESølv
Høyde113.875 "
Høydejusteringer6"
Høyde Range113 7/8 til 175 3/8 "
InkludererSvingbar øyebolt og sikkerhetskjede
Lengde109.875 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Baseradius74 7 / 8 "
Maks. Øyehøyde164.5 "
Maks. Høyde171.88 "
MåleenheterHVER
Min. Øyehøyde104.25 "
Min. Høyde111.63 "
typenØkonomisk løftestøttestativ
Bredde109.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)289.24
Skipets lengde (cm)279.08
Skipets bredde (cm)279.08
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeJusterbare benFARGEMin. ØyehøydeØyehøydeLastekapasitetMaterialeMaks. BaseradiusPris
VESTIL TRI-AF stativstativ med ikke-justerbare ben, aluminium | AG8AWN Tri-af112 "NeiSølv-104.5 "1000 lbs.Aluminum74 3 / 8 "31 556 NOK
VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbare ben, stål | AG8AWP Tri-sa173.13 "JaBlå105 "-2000 lbs.Stål73 5 / 8 "21 218 NOK
VESTIL TRI-SF stativstativ med ikke-justerbare ben, stål | AG8AWQ Tri-sf115.13 "NeiBlå-107.75 "2000 lbs.Stål69 1 / 2 "17 437 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL Tri-aa stativ står med justerbare høydeben, aluminium
38 771 NOK / enhet