KUNKLE Justerbar avlastningsventil i bronse


filtre
Body Material: Bronse , Platemateriale: Bronse , Trykkområde: 1 til 300 psi , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: -60 grader til 406 grader F , Testspak: Nei
StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
0019-K10-MG0050
50 psi3"FNPT3"MNPT12.25 "7.5 "30 498 NOK
A
0019-H10-MG0050
50 psi2"FNPT2"MNPT10.625 "5.25 "11 580 NOK
A
0019-D10-MG0050
50 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 072 NOK
A
0019-J10-MG0050
50 psi2.5 "FNPT2.5 "MNPT11.125 "6"17 831 NOK
A
0019-C10-MG0050
50 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 300 NOK
A
0019-E10-MG0050
50 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "4 972 NOK
A
0019-G10-MG0050
50 psi1.5 "FNPT1.5 "MNPT8.63 "4.25 "7 686 NOK
A
0019-F10-MG0050
50 psi1.25 "FNPT1.25 "MNPT8.125 "4"6 235 NOK
A
0019-F11-MG0100
100 psi1.25 "FNPT1.25 "MNPT8.125 "4"6 240 NOK
A
0019-H11-MG0100
100 psi2"FNPT2"MNPT10.625 "5.25 "11 463 NOK
A
0019-J11-MG0100
100 psi2.5 "FNPT2.5 "MNPT11.125 "6"17 831 NOK
A
0019-D11-MG0100
100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 300 NOK
A
0019-K11-MG0100
100 psi3"FNPT3"MNPT12.25 "7.5 "30 038 NOK
A
0019-E11-MG0100
100 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "4 972 NOK
A
0019-C11-MG0100
100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 146 NOK
A
0019-G11-MG0100
100 psi1.5 "FNPT1.5 "MNPT8.63 "4.25 "7 466 NOK
A
0019-H12-MG0225
225 psi2"FNPT2"MNPT10.625 "5.25 "11 238 NOK
A
0019-G12-MG0225
225 psi1.5 "FNPT1.5 "MNPT8.63 "4.25 "7 466 NOK
A
0019-C12-MG0225
225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 146 NOK
A
0019-F12-MG00225
225 psi1.25 "FNPT1.25 "MNPT8.125 "4"6 431 NOK
A
0019-D12-MG0225
225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 300 NOK
A
0019-K12-MG0225
225 psi3"MNPT3"FNPT12.25 "7.5 "30 038 NOK
A
0019-J12-MG0225
225 psi2.5 "FNPT2.5 "MNPT11.125 "6"17 744 NOK
A
0019-E12-MG0225
225 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "4 832 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?