Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 0019-F10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/4 tommer 50 Psi | AE4WPE 5NKV8

KUNKLE 0019-F10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/4 tommer 50 Psi

På lager
Vare: AE4WPE Modell: 0019-F10-MG0050Kryssref: 5NKV8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk50 psi
Innløpsstørrelse1.25 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.25 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde8.125 "
Total lengde4"
trykk~~POS=TRUNC Range1 til 300 psi
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8845
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeTotal lengdePris
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 893 NOK
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 485 NOK
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 485 NOK
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 727 NOK
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 893 NOK
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 652 NOK
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1 tommers 50psi bronse | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "5 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0019-F10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/4 tommer 50 Psi
6 745 NOK / enhet