KUNKLE 0019-H12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 2 Tommer 225 Psi | AE4WPN 5NKW6

KUNKLE 0019-H12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 2 tommer 225 psi

På lager
Vare: AE4WPN Modell: 0019-H12-MG0225Kryssreferanse: 5NKW6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk225 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeMNPT
Total høyde10.625 "
Total lengde5.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range1 til 300 psi
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4475
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeTotal lengdePris
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 893 NOK
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 485 NOK
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 485 NOK
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 727 NOK
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 893 NOK
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 652 NOK
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1 tommers 50psi bronse | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "5 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0019-H12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 2 tommer 225 psi
12 158 NOK / enhet