Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tommer 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tommer 50 psi

På lager
Vare: AE4WPH Modell: 0019-G10-MG0050Kryssreferanse: 5NKW1
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
8 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk50 psi
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde8.63 "
Total lengde4.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range1 til 300 psi
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7395
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Kunkle 0019-G10-MG0050 justerbar avlastningsventil gir presis kontroll over trykknivåer i systemer som kjeler, trykkbeholdere, rørledninger og hydrauliske systemer. Den brukes i olje og gass, kjemisk prosessering og produksjonsindustri. Denne ventilen regulerer effektivt trykknivåer og forhindrer skade på utstyr, lekkasjer og potensielle farer forbundet med overtrykksforhold.

Egenskaper:

  • Den har en bronseskive, som sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet i forskjellige industrielle miljøer.
  • Denne Kunkle trykkavlastningsventilen fungerer innenfor et temperaturområde på -60 til 406 grader F.
  • Den har 316 rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne avlastningsventilen har et fabrikkinnstilt trykk på 50 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan justere en Kunkle trykkavlastningsventil?

A.

  • Løsne låsemutteren på avlastningsventilen.
  • Når trykket når minst 125 psi, begynner du å rotere den sekskantede hetten til du hører luft som slipper ut.
  • Stram låsemutteren med fingrene, og gjenta prosessen.
  • Hvis ventilen slipper trykket mellom 125 psi og 130 psi, stram til låsemutteren og kontroller en gang til for riktig justering.

Q. Hvordan teste denne Kunkle-ventilen?

A.

  • Øk driftstrykket for å matche innstilt trykk på sikkerhets-/avlastningsventilen.
  • La ventilen åpne og tilbakestille som den ville gjort under normal service.
  • Overvåk ventilens respons for å sikre at den åpner og lukker ordentlig.
  • Kontroller at ventilen effektivt avlaster trykket og tilbakestiller uten problemer.

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeTotal lengdePris
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 893 NOK
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 485 NOK
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 485 NOK
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 727 NOK
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 893 NOK
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 652 NOK
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1 tommers 50psi bronse | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "5 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tommer 50 psi
8 400 NOK / enhet