GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Push-on luftslange


filtre
armering: Enkelt tekstilflette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Rørmateriale: Buna-N Vinyl , Type: Bulk Push-On
StilModellMaks. PressFARGEDekkmaterialeMaks. Arbeids pressUtenfor Dia.Temp. OmrådeSlange inne i Dia.SlangelengdePris (eks. mva)
A
1ZLN7
300 psiRødSyntetisk gummi300 PSI35 / 64 "-40 til 190 F1 / 4 "250ft.10 730 NOK
A
1ZLN9
300 psiRødSyntetisk gummi300 PSI13 / 16 "-40 til 190 F1 / 2 "150ft.8 832 NOK
A
1ZLN8
300 psiRødSyntetisk gummi300 PSI11 / 16 "-40 til 190 F3 / 8 "250ft.11 762 NOK
B
1ZLL4
400 psiSvartCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.10 647 NOK
B
1ZLL9
400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 232 NOK
B
1ZLN1
400 psiGrønnCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 232 NOK
B
1ZLN2
400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 638 NOK
C
1ZLL5
400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.11 711 NOK
D
1ZLL6
400 psiGrønnCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.11 320 NOK
A
1ZLL7
400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.10 276 NOK
B
1ZLL8
400 psiSvartCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 638 NOK
B
1ZLN3
400 psiSvartCarbryn Gummi400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.7 813 NOK
B
1ZLN4
400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.7 554 NOK
B
1ZLN6
400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.8 096 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?