GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 luftslange Push-on 3/8 tommers ID x 250 fot svart | AB4PMX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 trykkluftslange 3/8 tomme Id x 250 fot svart

På lager
Vare: AB4PMX Modell: 1ZLL8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGESvart
DekkmaterialeCarbryn Gummi
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.0.667 "
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde250ft.
Maks. Press400 psi
Maks. Arbeids press400 PSI
Utenfor Dia.43 / 64 "
ForsterkningEnkelt tekstilflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 200 F
RørmaterialeBuna-N Vinyl
typenBulk Push-On

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode4009310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressFARGEDekkmaterialeMaks. Arbeids pressUtenfor Dia.Temp. OmrådeSlange inne i Dia.SlangelengdePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL4 luftslange Push-on 1/4 tomme Id x 250 fot svart | AB4PMT 1ZLL4400 psiSvartCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.12 508 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL5 luftslange Push-on 1/4 tomme Id x 250 fot grå | AB4PMU 1ZLL5400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.13 236 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL6 Luftslange Push-on 1/4 tomme Id x 250 fot Grønn | AB4PMV 1ZLL6400 psiGrønnCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.13 236 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL7 Luftslange Push-on 1/4 tomme Id x 250 fot rød | AB4PMW 1ZLL7400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.11 253 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL9 luftslange Push-on 3/8 tommers ID x 250 fot grå | AB4PMY 1ZLL9400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.12 300 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN1 Luftslange Push-on 3/8 tomme Id x 250 fot Grønn | AB4PMZ 1ZLN1400 psiGrønnCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.12 300 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN2 luftslange Push-on 3/8 tommers ID x 250 fot rød | AB4PNA 1ZLN2400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.13 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 trykkluftslange 3/8 tomme Id x 250 fot svart
13 672 NOK / enhet