HARRINGTON SNER-serien, elektrisk heise


filtre
Brems: Trekk i rotormotoren , Klassifisering: H4 , Kløtsj: Friksjon , Farge: Gul , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Kontroll: 110V trykknapp kontroll anheng , Kontrollledning: 16 ft. , Bli ferdig: Elektrostatisk emalje , Smøring: Oljebad , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Termisk beskyttelse: Nei , Spenning: 115/230
StilModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingTakhøydeHusdybdePris (eks. mva)
A
SNER003S-20
500 lb.7.7500 lb.13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "39 909 NOK
B
SNER005S-20
1000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "47 628 NOK
C
SNER005L-20
1000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "43 657 NOK
D
SNER010S-20
2000 lb.23.92000 lb.17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "67 141 NOK
D
SNER010L-20
2000 lb.16.92000 lb.16 "0.6116 "7.5 "48 173 NOK
E
SNER020L-20
4000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "64 807 NOK
F
SNER030C-20
6000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "81 259 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?