HARRINGTON SNER003S-20 Elektrisk kjedetalje 500 Lb. 20 fot | AE9CAY 6HJR8

HARRINGTON SNER003S-20 Elektrisk kjedetalje 500 Lb. 20 fot

På lager
Vare: AE9CAY Modell: SNER003S-20Kryssref: 6HJR8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt7.7
BremsTrekk i rotormotoren
Kapasitet500 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde13-13 / 16 "
Husdybde6.625 "
Husets lengde22.187 "
Husets bredde9 15 / 16 "
Heis20 ft.
Løftehastighet14 FPM
Lastekapasitet500 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker13-13 / 16 "
Motor HP0.34
Antall hastigheter1
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetForsterker @ Lav voltKapasitetMin. Mellom krokerMotor HPReevingTakhøydeHusdybdePris
HARRINGTON SNER005L-20 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 20 fot | AE9CBB 6HJT1 SNER005L-201000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "43 657 NOK
HARRINGTON SNER005S-20 Elektrisk kjedetalje 1000 Lb. 20 fot | AE9CBE 6HJT4 SNER005S-201000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "47 924 NOK
HARRINGTON SNER010L-20 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 20 fot | AE9CBH 6HJT7 SNER010L-202000 lb.16.92000 lb.16 "0.6116 "7.5 "49 890 NOK
HARRINGTON SNER010S-20 Elektrisk kjettingtalje 2000 Lb. 20 fot | AE9CBL 6HJU0 SNER010S-202000 lb.23.92000 lb.17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "67 141 NOK
HARRINGTON SNER020L-20 Elektrisk kjettingtalje 4000 Lb. 20 fot | AE9FLT 6JFY9 SNER020L-204000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "64 807 NOK
HARRINGTON SNER030C-20 Elektrisk kjedetalje 6000 Lb. 20 fot | AE9FLW 6JFZ2 SNER030C-206000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "86 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SNER003S-20 Elektrisk kjedetalje 500 Lb. 20 fot
42 397 NOK / enhet