VESTIL TRI-AF stativstativ med ikke-justerbare ben, aluminium | AG8AWN

VESTIL TRI-AF stativstativ med ikke-justerbare ben, aluminium

Vare: AG8AWN Modell: TRI-AF
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 556 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktripod Stand
Justerbare benhøyderNei
Justerbare benNei
VedleggstypeSvingbar øyebolt
Kapasitet1,000 lbs.
Samlet dybde16.25 "
Kollapset høyde132.5 "
Sammenslått bredde17.25 "
FARGESølv
Øyehøyde104.5 "
Høyde114 "
InkludererSvingbar øyebolt og sikkerhetskjede
BentypeFikset
Lengde109 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Baseradius74 3 / 8 "
Maks. Høyde112 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde112 "
typenØkonomisk løftestøttestativ
Bredde109 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)289.56
Skipets lengde (cm)276.86
Skipets bredde (cm)276.86
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeJusterbare benFARGEMin. ØyehøydeØyehøydeLastekapasitetMaterialeMaks. BaseradiusPris
VESTIL TRI-AA stativ med justerbare ben, aluminium | AG8AWM TRI-AA171.88 "JaSølv104.25 "-1000 lbs.Aluminum74 7 / 8 "38 771 NOK
RFQ
VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbare ben, stål | AG8AWP Tri-sa173.13 "JaBlå105 "-2000 lbs.Stål73 5 / 8 "21 218 NOK
RFQ
VESTIL TRI-SF stativstativ med ikke-justerbare ben, stål | AG8AWQ Tri-sf115.13 "NeiBlå-107.75 "2000 lbs.Stål69 1 / 2 "17 437 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRI-AF stativstativ med ikke-justerbare ben, aluminium
31 556 NOK / enhet