VESTIL TRI-SF stativstativ med ikke-justerbare ben, stål | AG8AWQ

VESTIL TRI-SF stativstativ med ikke-justerbare ben, stål

Vare: AG8AWQ Modell: TRI-SF
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 437 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktripod Stand
Justerbare benhøyderNei
Justerbare benNei
VedleggstypeSvingbar øyebolt
Kapasitet2,000 lbs.
Samlet dybde16.25 "
Kollapset høyde132.5 "
Sammenslått bredde17.25 "
FARGEBlå
Øyehøyde107.75 "
Høyde117.75 "
InkludererSvingbar øyebolt og sikkerhetskjede
BentypeFikset
Lengde100.875 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Baseradius69 1 / 2 "
Maks. Høyde115.13 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde115.13 "
typenØkonomisk løftestøttestativ
Bredde100.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
Skipets høyde (cm)299.09
Skipets lengde (cm)256.22
Skipets bredde (cm)256.22
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeJusterbare benFARGEMin. ØyehøydeØyehøydeLastekapasitetMaterialeMaks. BaseradiusPris
VESTIL TRI-AA stativ med justerbare ben, aluminium | AG8AWM TRI-AA171.88 "JaSølv104.25 "-1000 lbs.Aluminum74 7 / 8 "38 771 NOK
RFQ
VESTIL TRI-AF stativstativ med ikke-justerbare ben, aluminium | AG8AWN Tri-af112 "NeiSølv-104.5 "1000 lbs.Aluminum74 3 / 8 "31 556 NOK
RFQ
VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbare ben, stål | AG8AWP Tri-sa173.13 "JaBlå105 "-2000 lbs.Stål73 5 / 8 "21 218 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRI-SF stativstativ med ikke-justerbare ben, stål
17 437 NOK / enhet