BALDOR MOTOR VEM3609 Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 184C Frame | AJ6YQT

BALDOR MOTOR VEM3609 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184C ramme

På lager
Vare: AJ6YQT Modell: VEM3609

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame184C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning2.9 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3528M
Antall poler4
Produksjon2.000 hk
Total lengde13.31 "
Fase3
Power Factor75
Servicefaktor1.15
Speed1,755 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps0414 884 NOK
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps0416 416 NOK
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0624 132 NOK
BALDOR MOTOR KM3454 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps049 547 NOK
BALDOR MOTOR KM3457 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps029 740 NOK
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps0410 093 NOK
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps0411 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3609 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184C ramme
41 887 NOK / enhet