BALDOR MOTOR VEM3550T Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YPG

BALDOR MOTOR VEM3550T Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YPG Modell: VEM3550T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment9.49 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame143TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.9 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3520M
Antall poler2
Produksjon1.500 hk
Total lengde12.29 "
Fase3
Power Factor85
Servicefaktor1.15
Speed3,500 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning208 V 230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.1996
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3550T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 84.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 3.61 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 17.9 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 43 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 51 grader C

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps047 976 NOK
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps048 798 NOK
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0612 932 NOK
BALDOR MOTOR KM3454 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 333 NOK
BALDOR MOTOR KM3457 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 224 NOK
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 409 NOK
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps045 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3550T Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143TC Ramme
11 875 NOK / enhet