HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dupleks ledningsmatede innhyllede låsebeholdere


filtre
Farge: Grå , Karakter: Industriell , IP-vurdering: 66 , Materiale: Valox , Monteringstype: Flush Mount , NEMA-vurdering: 4X , Type: Innhyllet , Ledningstype: standard
StilModellampsNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris (eks. mva)
A
MCWF2030
20L6-20R231250 VAC1 389 NOK
A
MCWF2070
20L14-20R341125 / 250 VAC6 674 NOK
A
MCWF2080
20L15-20R343250 VAC6 674 NOK
A
MCWF2020
20L5-20R231125 VAC5 219 NOK
A
MCWF2040
20L7-20R231277 VAC5 347 NOK
A
MCWF2100
30L14-30R341125 / 250 VAC7 042 NOK
A
MCWF2120
30L16-30R343480 VAC6 923 NOK
A
MCWF2050
30L5-30R231125 VAC6 621 NOK
A
MCWF2130
30L17-30R343600 VAC7 042 NOK
A
MCWF2060
30L6-30R231250 VAC5 247 NOK
A
MCWF2110
30L15-30R343250 VAC6 923 NOK

Dupleks ledningsmatede innhyllede låsebeholdere

Hubbell Wiring Device-Kellems dupleks, ledningsmatet innhyllet, låsekontakter er ideelle stikkontakter for å koble en elektrisk enhet til en elektrisk strømforsyning, samt beskytte dem mot utilsiktet strømtap gjennom frakobling. De forhindrer også at vann kommer inn i tilkoblingen og forårsaker elektriske overspenninger og har nylonkonstruksjon for høy strekkfasthet og ikke slitasje. Disse NEMA-sertifiserte enhetene er dessuten utstyrt med buede spor slik at matchende buede kniver kan passe på passende plugger og ha vridlåsegenskaper, noe som sikrer tett tilkobling. I tillegg er de innfelt for plugginnføringsformål og har heisdeksler som gjør at fremmedlegemer kan vaskes bort under sanitærarbeid. Disse gråfargede låsebeholderne er tilgjengelige i 20 & 30A nåværende vurderinger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Vinklede innkapslede beholdere ha justeringspiler med låse- og opplåsesymboler for en visuell indikasjon på sikre tilkoblinger av enhetene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?